Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de massa de silicone

Spray de massa de silicone
SPRAY MASSA DE SILICONE 500ML

Art. 0893223
EAN 4046777339932
Entre na sua conta para ver preços
Spray de massa de silicone

Art. 0893223
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
Massa de silicone transparente, extremamente lubrificante e isoladora que repele a água
  • Boa proteção contra a humidade e a corrosão devido a um efeito extremamente bom de afastamento de água

  • Excelentes propriedades de deslizamento e lubrificação em quase todos os materiais base

  • Nível muito elevado de resistência elétrica

  • Excelente efeito de isolamento

  • Sem ácidos nem resina

  • Cor: Quando pulverizado, fica transparente; depois de secar, permanece uma película de transparência turva

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para lubrificar portas, calhas de deslizamento, dobradiças de portas e móveis, gavetas, plástico, tetos de abrir e calhas de bancos, etc. Também adequado para lubrificar interruptores, cablagens elétricas e componentes sensíveis, a fim de os proteger contra humidade e corrosão.

Instruções

Agite o produto antes de utilizar. Pulverize uma camada fina sobre a superfície a tratar e deixe o solvente evaporar.

Base química

Polidimetilsiloxano

Cor

Transparente, translúcido, opaco

Conteúdo

500 ml

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Densidade

0,895 g/cm³

Densidade/condições

0,895 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

36 meses

Peso do conteúdo

324,4 g

Resistência máx. à temperatura

300 °C