Cola para construção MS universal
Cola estrutural MS INSTANT
MS INSTANT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aderência inicial acelerada
- Adere e cola imediatamente
- Normalmente, não é necessário apoiar a cola
Muito boa aderência
- Muito boa aderência a uma grande variedade de superfícies
- Muito boa aderência em superfícies húmidas
Ecologicamente seguro
- Inodoro
- Sem emissões após a cura
- Sem solventes, isocianatos e ftalatos
Cola flexível
- Compensa as expansões e as vibrações nas peças conjugadas, permitindo que materiais diferentes sejam unidos
Outras vantagens
Elevada estabilidade a raios UV
Excelente resistência às condições climatéricas
Pode ser pintado em molhado
As placas coladas permitem soldagem por pontos
Não é indicada para PE, PP, PTFE, borracha de silicone e plásticos amolecidos. Para usar em conjunto com metais não ferrosos, deve ser respeitada a tabela de aderência. Aplicar uma espessura mínima de 3 mm para garantir uma colagem segura.
Não suporta os efeitos de água durante longos períodos!
Fichas Técnicas(X)
Juntas de pavimentos, juntas de ligação em metal, cimento, vários plásticos, união de carroçaria de viaturas, construção de carroçaria, construção de viaturas, construção de carruagens ferroviárias e de recipientes, metalurgia, construção de equipamento e máquinas, engenharia elétrica e de plásticos, adaptação de interiores, ligações de espelhos, bem como ligações em pedra natural.
Substratos típicos:
ABS, vidro acrílico, alumínio anodizado, alumínio, aço inox, vidro, GFRP, madeira, cobre, latão, pedra natural, PVC rígido, aglomerado; desarmado, galvanizado, folha de aço com primário e pintada; poliestireno, tijolo, placa de zinco.
Conteúdo | 290 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Polímero MS |
Cor | Branco |
Densidade/condições | 1,48 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total/condições | 4 mm/d / 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Tempo mín. de formação de película | 10 min |
Condições para resistência ao rasgo | em conformidade com a DIN 53504 |
Resistência de curto prazo contra | Compostos aromáticos, Ésteres, Cetonas |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca |
Sem silicone | Sim |
Resistência a ultravioleta | Sim |