Vedante Cola MS ABSOLUTE EXTREM
Vedante cola MS Absolute Extrem
MS ABSOLUTE EXTREM TRANSP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada aderência inicial
- Adesão imediata em superfícies porosas e não porosas
Indicado para utilização no interior e no exterior
- Para qualquer tipo de aplicação que necessite uma colagem forte, elástica e transparente
Excelentes propriedades mecânicas
- Permite a criação de ligações flexíveis e duráveis, inclusive a baixas temperaturas
- Permite ser lixado e pintado depois de curado (importante para uso em parquet)
- Reposicionável durante alguns minutos
- Aplicação em superfícies húmidas
- Resistente ao calor, vibrações e raios UV
- Não retrai
- Boa resistência às condições meteorológicas e de envelhecimento
Respeita o meio ambiente
- Livre de dissolventes, isocianatos e silicone
Não é apropriado para colagens em vidros exteriores. O efeito lupa do vidro aumenta a potência dos raios ultra violetas provocando o deterioração do produto e a descolagem do vidro.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Superfícies de metal, madeira, betão, cerâmica, tijolo, aglomerado, contraplacado, gesso cartonado, MDF, pedra, UPVC e alguns plásticos (exceto PP, PE, PTFE, metacrilatos).
As superfícies devem estar firmes, sólidas, livres de gorduras, óleos e não devem estar submersas ou encharcadas. Para melhores resultados na aderência imediata recomenda-se a aplicação de cordões com a ponteira nas espessuras de 1 - 6 mm mínimo e uma separação de 10 mm entre si. Aplicar o produto de um só lado e em cordões verticais.
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Polímero de silano reticulado |
Cor | Transparente |
Densidade/condições | 1,1 g/cm³ / a 20°C |
Velocidade de cura total/condições | 2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 80 °C |
Resistência mín. à tração | 1,1 N/mm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN 53504 |
Alongamento de rutura/condições | 300 % / em conformidade com a DIN 53504 |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento seca, sem exposição direta à luz solar, nas embalagens originais seladas, 5°C a 25°C |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Sem isocianeto | Sim |
Resistência a ultravioleta | Sim |