Desoxidante Rost-Off Ice
Desoxidante Rost Off Ice
ROST OFF ICE 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Efeito de fissuração
- Ao refrigerar a superfície do material, por exemplo, de um perno roscado, abaixo dos -40 °C, aparecem microfissuras na camada de corrosão, nos pontos de ligação. Estas fissuras quebram a ferrugem, assegurando uma melhor penetração do agente ativo.
Excelente ação capilar
- Em conjunto com o efeito de fissuração, as propriedades de fluência ideais garantem uma excelente penetração na ferrugem
Ótima remoção de ferrugem
- Penetra rapidamente na ferrugem soltando os parafusos calcinados
- As ligações roscadas com muita ferrugem são soltas sem ficarem danificadas
Aditivos anticorrosão para uma excelente proteção anticorrosiva
- Proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão
Sem resina nem ácido
Sem silicone
Compatível com borracha e vedantes
- Remova imediatamente quaisquer excessos de material ou salpicos em superfícies sensíveis ou pintadas.
- Sem resina nem ácido
- Sem silicone
Fichas Técnicas(X)
Para o desaperto sem danos de ligações roscadas ferrugentas e oxidadas em automóveis de passageiros, camiões, máquinas agrícolas e para a construção, componentes e dispositivos
Remova a maior quantidade de sujidade grosseira. Agite a lata antes de utilizar. Pulverize diretamente as peças (parafusos) calcinadas a uma distância mínima e deixe fazer efeito durante aprox. 1–2 minutos. Com peças mais difíceis, repita o processo.
Conteúdo | 400 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Base química | Óleo mineral |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem ácido | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!