Desoxidante BOLTEX
Removedor de ferrugem Boltex
BOLTEX COBRA HEAD 300ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Solta permanentemente as ligações roscadas enferrujadas
Evaporação lenta
Pode ser eficaz durante muitas horas sem perder o poder de dissolução
Económico
Três vezes mais eficácia graças à inovadora fórmula microfluida KENA®
Cabeça de pulverização multifuncional inteligente
- Pulverização precisa para dosagem económica
- Pulverização de área ampla para limpeza de superfícies
Solta a ferrugem da superfície
- É eficaz na penetração de ligações enferrujadas
- Por conseguinte, torna mais fácil desapertar os parafusos e porcas calcinados
Remova imediatamente quaisquer excessos de material ou salpicos em superfícies sensíveis ou pintadas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Elevado efeito de limpeza para a eliminação bem sucedida de depósitos de ferrugem, como ferrugem de superfícies, manchas de ferrugem, sujidade encrustada e resíduos de óleo. Solta as ligações oxidadas
Soltar ligações: Pulverize os componentes a tratar. O tempo de atuação depende do grau de ferrugem. Pulverize diretamente nas superfícies a tratar, deixe atuar e limpe com um pano ou enxague/neutralize com água.
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Base química | Tensioativos, éster |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!