Tinta para plásticos Plast PT ®
Tinta para plásticos Plast PT
PLAST-PT PRETO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Sem solventes
- Tintura para plásticos com base dispersiva de alta qualidade
- Devolve um aspeto novo ao plástico desbotado
- Fácil de utilizar
- Não aplique ou armazene a temperaturas inferiores a +7 °C
Quando está a ser aplicada, a tinta plástica é sensível à humidade. Por isso, não aplicar à chuva nem colocar em contacto com água pouco depois da aplicação.
Não aplique sob luz solar direta.
A tinta plástica Plast-PT não pode ser misturada com outras tintas de terceiros, uma vez que as propriedades específicas podem deixar de ser alcançadas.
Prejudicial à saúde, se ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para-choques, tejadilhos em couro sintético, tetos de abrir (incluindo em tecido), painéis interiores em plástico, peças de borracha, mangueiras de água, frisos de estribos, etc.
Agite antes de utilizar. Humedeça a esponja com água e limpe o plástico a ser tratado com o lado áspero da esponja. Esprema a esponja ligeiramente. Aplique a tinta plástica no lado macio da esponja e esfregue de forma homogénea a parte a tratar. Remova a cor indesejada dos frisos e das superfícies envernizadas após a aplicação. A tinta plástica já seca pode ser solta de novo com a tinta plástica húmida.
Conteúdo | 75 ml |
Peso unitário | 142,834 g |
Cor | Preto |
Valor do pH | 8,0-9,0 |
Validade a partir da data de produção | 90 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!