Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tinta para plásticos Plast PT ®

Tinta para plásticos Plast PT
PLAST-PT ANTRACITE

Art. 08932802

EAN 4045989543878

Entre na sua conta para ver preços
Tinta para plásticos Plast PT ®

Art. 08932802
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
Para melhorar a estética de todas as peças plásticas em viaturas
  • Sem solventes

  • Tintura para plásticos com base dispersiva de alta qualidade

  • Devolve um aspeto novo ao plástico desbotado

  • Fácil de utilizar

  • Não aplique ou armazene a temperaturas inferiores a +7 °C
Aviso

Quando está a ser aplicada, a tinta plástica é sensível à humidade. Por isso, não aplicar à chuva nem colocar em contacto com água pouco depois da aplicação.


Não aplique sob luz solar direta.


A tinta plástica Plast-PT não pode ser misturada com outras tintas de terceiros, uma vez que as propriedades específicas podem deixar de ser alcançadas.


Prejudicial à saúde, se ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para-choques, tejadilhos em couro sintético, tetos de abrir (incluindo em tecido), painéis interiores em plástico, peças de borracha, mangueiras de água, frisos de estribos, etc.

Instruções

Agite antes de utilizar. Humedeça a esponja com água e limpe o plástico a ser tratado com o lado áspero da esponja. Esprema a esponja ligeiramente. Aplique a tinta plástica no lado macio da esponja e esfregue de forma homogénea a parte a tratar. Remova a cor indesejada dos frisos e das superfícies envernizadas após a aplicação. A tinta plástica já seca pode ser solta de novo com a tinta plástica húmida.

Conteúdo

75 ml

Peso unitário

143,334 g

Cor

Antracite

Valor do pH

8,0-9,0

Validade a partir da data de produção

5 anos

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.