Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de vedação 1000

Massa de vedação 1000
OFENKIT-MASSA DE VEDACAO 1000

Art. 08932900
EAN 4045727158722
Entre na sua conta para ver preços
Massa de vedação 1000

Art. 08932900
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
Composto vedante de 1 componente sem solventes com ótima resistência ao calor, elevado nível de força e excelente aderência às superfícies metálicas

Sem sedimentação


Os ingredientes NÃO se separam uns dos outros durante o armazenamento



Pronta a utilizar


Não é necessário agitar o material previamente, como é necessário, por exemplo, nos produtos em lata


Aplicação fácil com uma pistola de aplicação para cartucho



Anticongelante


É possível armazenar com temperaturas inferiores a 0 °C (aproximadamente -5 °C)



Sem silicone

Aviso

A massa perde a elasticidade após a cura.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A massa de vedação 1000 é utilizada no setor dos equipamentos de aquecimento, em particular na vedação de caldeiras, fornos, chaminés, encaixes de câmaras, tubagens de gases de fumos e numa grande variedade de equipamentos e aparelhos do setor das altas temperaturas até 1000 °C, mas também pode ser utilizada para vedar portas de sistemas de caldeira após uma inspeção anual e/ou após uma limpeza.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, secas, sem gorduras e não polidas. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Cimentação com silicato de sódio com cargas minerais

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Resistência máx. à temperatura

1000 °C

Densidade

2,21 g/cm³

Cor

Cinzento fundido

Recobrível/É possível pintar por cima

Sim

Cheiro/fragrância

Neutro

Viscosidade/Consistência

Pastosa

Elasticidade de longo prazo

Praticamente sem elasticidade

Encolhimento

Minimizado

Tempo de cura

2 d

Velocidade de cura total

1 mm/d

Solúvel na água

Não instantaneamente solúvel em água

Resistência mín./máx. à temperatura

-5 a 1000 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Resistente a

Gorduras
Produtos de limpeza doméstica
Óleo
Gases de combustão e respetivos condensados

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / no cartucho selado, máx. 30°C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.