Adesivo para plástico vidrado náutica
Adesivo para plástico vidrado náutica
ADESIVO P/ PLASTICO VIDRADO NAUTICA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Retardador de chama
Flexível
- As expansões de materiais diferentes são compensadas por uma elevada elasticidade
- Amortece as vibrações e o ruído
Tempo reduzido de formação de película
- Permite colar e vedar componentes de grandes dimensões
- As peças de união podem ser reposicionadas
Pode ser lixada e pintada
Resistência eficaz ao envelhecimento e às intempéries
Sem silicone
Certificado do exame de tipo CE: Aprovado para ligação em construção naval e construção de barcos.
Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de pintura de resina alquídica. Ao pintar sobre o vedante, deve ser tomado em consideração que a espessura e dureza da película de tinta pode comprometer a elasticidade da cola e, por conseguinte, provocar fissuras.
Certificado do exame de tipo CE: Aprovado para ligação em construção naval e construção de barcos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Cola e veda de poliuretano monocomponente especialmente desenvolvido para colagem e vedação na construção de barcos e navios. O produto normalmente é utilizado para colar e unir janelas e vigias de plástico
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e livres de gordura. Para o pré-tratamento, consulte a ficha de dados técnicos.
Corte a ponta da rosca. Enrosque a ponteira e corte-a à largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada.
A cola deve ser alisada durante o tempo de formação da película.
Conteúdo | 310 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Poliuretano de 1 componente de cura por humidade |
Cor | Preto |
Densidade/condições | 1,15 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total/condições | 4 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a +90 °C |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 1,4 N/mm² |
Alteração máx. de volume | 10 % |
Resistência de curto prazo contra | Combustíveis, Óleos minerais, Óleos vegetais, Óleos animais, Óleos |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e seca |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!