Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Profissionais

Mais de 15000 Produtos

Würth APP

Click & Collect

Contacte-nos 211 989 840

Adesivo elástico UNIBOND

Adesivo elástico impermeável UNIBOND
UNIBOND-ADESIVO ELASTICO IMPERM. 5KG

N.º de art.: 0893300105

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Adesivo elástico UNIBOND

N.º de art.: 0893300105

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

x 1

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adesivo elástico e impermeável mono componente de base MS Polimero com elevado poder de adesão e cura à humidade ambiente.

Resistência aos raios UV


MS Polimero. Mantém uma flexibilidade permanente e não perde propriedades mesmo em condições atmosféricas agressivas



Excelente aderência


Perfeita aderência em todo o tipo de substratos: Betão, pedra, cerâmica, madeira, PVC, metais e aço inox



Impermeabillização


Devido à elevada estanquecidade e elasticidade, pode ser aplicado como eficaz revestimento de impermebilização em estruturas horizontais



Adere a superfícies húmidas


Possível aplicar em suportes húmidos. Podem ser efectuadas aplicações em condições de difícil aderência e cura



Colagem de materiais


O seu elevado poder de fixação permite efectuar a colagem de diferentes materiais em aplicações horizontais



Veda e repara fissuras


Numa só camada preenche facilmente fissuras de 4 a 5 mm



Sem solventes


Baixa retração, reação neutra e inodora. Não mancha as superfícies como pedra natural e aço inox



Fácil aplicação


Pode ser aplicado com espátula, rolo, talocha ou talocha dentada



Pintável


Pode ser pintado e polido para um melhor acabamento

Aviso

As ferramentas podem ser limpas com diluente. Uma vez que curado, o produto só pode ser removido mecanicamente. O produto deve ser protegido da chuva durante as primeiras horas após sua aplicação.

Prova de desempenho

O consumo pode variar entre 1,5-2,5 kg/m2, de acordo com a porosidade e relevo das peças e suporte.

Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança 1

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Reparação de fissuras em fachadas, muros e telhados. Vedação de juntas de união, bases de chaminés, coberturas, goteiras, beirais e caleiras. Isolamento e impermeabilização de terraços, coberturas e varandas. Fixação e colagem de mosaico novo sobre pavimento antigo.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, secas e ausentes de óleos, gorduras e vernizes. Os produtos de limpeza que contenham o álcool devem ser completamente evaporados evitando a sua interferência negativa no endurecimento e secagem do produto.



Impermeabilização


Aplicar um primeira camada de Isolbond com uma espátula, alisade e por fim cobrir toda a superfície com uma camada uniforme (1 milímetro), em particular nas zonas de junção entre o chão e a parede. Após a secagem (aproximadamente 24 horas) então a superfície pode ser coberta ou revestida.



Fixação


Aplicar o UNIBOND sobre toda a superfície, com uma talocha dentada de de 4 ou 5 milímetros. Os mosaicos devem ser colocados com a pressão adequada de forma a assegurar o contacto em toda a sua superficie. A segunda camada de UNIBOND deve ser aplicada em uma quantidade suficiente para garantir colagem lateral entre as peças. Poderá ocorrer tráfego após 12-24 horas da aplicação do UNIBOND, dependendo da temperatura e da humidade ambiente. As juntas devem ser preenchidas com um produto de base cimentosa específico para o efeito.

Conteúdo

8.15 l

Densidade

1,63 kg/dm³

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

35 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Extensão na ruptura

600 %

Condições de extensão na ruptura

em conformidade com a DIN 53504

Pode ser coberto após máx.

24 h

Dureza Shore A

33

Condições para dureza Shore

em conformidade com a DIN 53505

Quantidade de aplicação no peso/na área

1.5 kg/m²

Quantidade de aplicação mín./máx. no peso/na área/condições

1.5-2.5 kg/m² / dependendo da absorvência da superfície

Quantidade de aplicação no peso/na área/condições

1.5 kg/m² / dependendo da absorvência da superfície

Quantidade de aplicação mín. no peso/na área

1.5 kg/m²

Quantidade de aplicação máx. no peso/na área

2.5 kg/m²

Condições de quantidade de aplicação

dependendo da absorvência da superfície

Resistência à tracção

1.1 MPa

Condições para resistência à tracção

em conformidade com a DIN 53504

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

100 °C

Condições de tempo de cura

dependendo da espessura da camada

Condições para tempo de secagem

a 20 °C e 50% de humidade relativa, por camada com espessura de 2,5 mm

Tempo mín. de formação de película

60 min

Tempo de secagem do pó

60 min

Dureza Shore A/condições

33 / em conformidade com a DIN 53505

Valor do pH

8,0-9,0

Viscosidade/Consistência

Pastosa

Sem solvente

Sim