Vedante flexível corta-fogo B1
Vedante flexível corta-fogo B1
VEDANTE FLEXIVEL CORTA FOGO B1
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Dificilmente inflamável de acordo com a DIN4102, parte 2, B1
- Resistente ao envelhecimento, odor suave, resistente aos raios UV, flexibilidade permanente
- Aplicação fácil
Alisar o vedante com um agente alisador neutro, tal como o nosso alisador de silicone, n.º de artigo 0893 3.
O acabamento da junta deve ser baseado na DIN 18540 e na DIN 18545. O vedante só pode aderir a duas superfícies. Qualquer outra aderência pode, em caso de movimento, causar fissuração nas juntas de expansão. Nestes casos, a vedação a 100% já não é garantida. Preencher primeiro a junta com material de enchimento para evitar uma aderência em três pontos. A profundidade mínima de enchimento deve ser de 15 mm em ambos os lados da junta. A espessura da parede tem de ser superior a 100 mm.
Para requisitos gerais de B1 P-MPA-E-00-583
Este produto está sujeito às disposições da portaria alemã de proibição de substâncias químicas (Chemikalienverbotsverordnung). Pode encontrar informações detalhadas sobre os perigos resultantes deste produto, as medidas de precaução a tomar durante a utilização adequada, como lidar com derrames ou outros tipos de exposição e garantir a eliminação correta na ficha de dados de segurança.
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no sistema [G] + [J] +[L]
- Divisória do tubo E [G]
- Sistema de juntas E [J]
- Sistema de juntas P [L]
Para vedação de juntas de dilatação e ligação sujeitas a tensão de expansão com capacidade de resistência ao fogo F90, de acordo com a norma DIN 4102, parte 2
Entre chapa de metal e/ou materiais de construção minerais sólidos
Para vedação de vidros corta-fogo
Cor | Cinzento |
Conteúdo | 310 ml |
Classe do material de construção | B1 |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102-1 |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Condições para manter a validade | máx. 25°C |
Recipiente | Cartucho |
Capacidade de alongamento | 20 % |
Alongamento de rutura | 210 % |
Dureza Shore A | 20 |
Resistência de curto prazo contra | Lixívia diluída |
Base química | Silicones com ligações transversais neutras, em base oxima |
Resistente a | Ozono |
Velocidade de cura total | 2 mm/d |
Densidade | 1,4 g/cm³ |
Resistência mín. à temperatura do material de endurecido | -50 °C |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 150 °C |
Tempo mín. de formação de película | 10 min |
Peso do conteúdo | 434 g |
Cheiro/fragrância | Característico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!