Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma PU corta-fogo, B1

Espuma PU corta-fogo, B1
ESPUMA PU CORTA-FOGO

Art. 0893303402
EAN 4050641961907
Entre na sua conta para ver preços
Espuma PU corta-fogo, B1

Art. 0893303402
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
Espuma corta-fogo para vedação de juntas lineares.

Espuma expansível, corta-fogo de 1 componente para construção:


  • Classes de resistência ao fogo de até EI 240

  • Proporciona vedação contra gases de combustão e incêndio

  • Adequada para pistolas de aplicação

  • Adere muito bem à maioria dos materiais de construção
Aviso

Consulte o relatório de classificação 13-03140-2a da Würth ao vedar juntas corta-fogo lineares. A espuma endurecida deve ser protegida contra a radiação UV por uma camada de gesso, silicone ou tinta.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Vedação de juntas verticais em paredes sólidas (espessura superior a 200 mm) de acordo com o relatório de classificação 13-03140-2a.

Instruções

Leia a ficha de dados de segurança antes de utilizar. A superfície de aplicação deve estar limpa e isenta de gorduras e pó. Humedeça a superfície com água. Para aplicar a espuma, segure a lata com a válvula para baixo. Para uma cura mais rápida e uniforme, humedeça novamente com água.

Conteúdo

750 ml

Base química

Poliuretano de componente único

Densidade

20 kg/m³

Cor

Vermelho

Recipiente

Lata de aerossol

Largura máx. da junta

40 mm

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

90 °C

Temperatura mín. de processamento

20 °C

Temperatura máx. de processamento

25 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

5 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

20 a 25 °C

Temperatura mín./máx. de processamento para lata

20 a 25 °C

Temperatura mín. de processamento para lata

20 °C

Temperatura máx. de processamento para lata

25 °C

Tempo mín. de formação de película

10 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resistência à tracção

0.13 MPa

Condições para resistência à tração

em conformidade com Feica TM 1018:2015

Rendimento (volume) aprox.

44 l

Condições para rendimento

Produção de espuma (espuma livre)

Rendimento (volume) aprox./condições

44 l / Produção de espuma (espuma livre)

Sem silicone

Sim

Classe do material de construção

B1

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN 4102-1

Classificação da resistência ao fogo

EI240

Resistência a ultravioleta

Não

Cheiro/fragrância

Característico

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 5°C a 25°C

Peso do conteúdo

820 g

Peso unitário

971 g