Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo repelente para cerâmica e pedra

Óleo hidrofugante de superfície OLEOREPELENTE
OLEOREPELENTE P/ CERAMICA E PEDRA NAT 5L

Art. 0893305500
EAN 4046777725490

Entre na sua conta para ver preços
Óleo repelente para cerâmica e pedra

Art. 0893305500
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
Solução hidrófuga e óleo repelente de base aquosa para superfícies porosas.

Produto incolor


Permite ver sempre o substrato.



Aspecto natural


Não afeta a cor das superfícies tratadas.



Excelente impermeabilização


Em suportes porosos.



Excelente resistência


A água e óleos. Previne o desenvolvimento de musgos e fungos.



Elevada respirabilidade



Resistente à alcalinidade e aos raios UV



Pronto a aplicar

Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Aplicação interior e exterior em suportes porosos como: pedra, gesso, betão, tijoleira, mármore, terracota e granito.

  • Aplicação sobre suportes horizontais e verticais.

  • Ideal para aplicação em pavimentos sujeitos a tráfego automóvel e locais onde exista a probabilidade de haver óleos e gorduras.
Instruções

As superfícies devem estar coesas e bem secas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras ou contaminantes. Escovar e limpar para retirar tintas não aderentes. Esperar pela secagem completa dos suportes. Testar o produto numa área pequena antes de iniciar a aplicação. Aplicar a rolo ou trincha. Eventuais salpicos devem ser lavados de imediato com bastante água. Proteger os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água e consultar um médico.

Base química

Água

Cor

Leitoso

Densidade

1 kg/dm³

É possível caminhar sobre após máx.

12 h

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Sem solvente

Sim

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

5 kg

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar e condições meteorológicas