Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Super RTV Silicone Basic

RTV PLUS SILICONE PRETO 200ML

Art. 089332110
EAN 4046777089257
Entre na sua conta para ver preços
Super RTV Silicone Basic

Art. 089332110
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
Massa de vedação e colagem de alta qualidade para utilização no setor automóvel.

Excelente resistência a químicos


  • Também pode ser utilizada em áreas críticas nas quais o vedante entra em contacto com vários líquidos

  • Excelente resistência ao óleo do motor e ao óleo da transmissão, refrigerante e agente anticongelante


Sistema de endurecimento sem ácido


  • Não corrosivo, pelo que não tem impacto nos componentes eletrónicos e nas sondas lambda.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplicações típicas:


Sistemas de admissão/bombas de água/bombas de óleo/cárteres de óleo/tampas de rolamentos de árvores de cames/caixas de termóstatos/coberturas frontais/tampas de caixa de velocidades/tampas de eixo motor/tetos de abrir/portas.

Instruções

Ótima aderência em superfícies secas, limpas e sem poeira. O vedante antigo tem de ser totalmente removido da superfície.

Cor

Preto

Conteúdo

200 ml

Base química

Silicones com ligações transversais neutras, em base oxima

Cheiro/fragrância

Característico

Resistência mín./máx. à temperatura

-60 a 260 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

315 °C

Gama de aplicações

Tampa frontal
Tampa da transmissão
Proteção do rolamento da árvore de cames
Bombas de óleo
Cárteres de óleo
Toldo
Caixa do termóstato
Portas
Bombas de água

Densidade

1,04 g/cm³

Tempo mín. de formação de película

5 min

Condições para tempo de formação de película

em conformidade com a ASTM D-4678

Velocidade de cura total

2 mm/d

Condições de cura/endurecimento total

23°C e 55% de humidade relativa

Dureza Shore A

40

Resistência mín. à tração

2.2 N/mm²

Condições para resistência à tração

em conformidade com a ASTM D-412

Alongamento máx. de rutura/condições

300 % / em conformidade com a ASTM D-412

Condutância térmica λ

0.2 J/(m*s*K)

Condições da condutância térmica λ

em conformidade com a ASTM D-2214/70

Coeficiente de dilatação térmica

0.0002 1/K

Condições do coeficiente de dilatação térmica

em conformidade com a ASTM EB-31

Rigidez dieléctrica

16 kV/mm

Condições de rigidez dieléctrica

em conformidade com a ASTM D-149

Permitividade relativa

2,8

Condições para permitividade relativa

1 MHz, ASTM D-150

Coeficiente de perdas

0,002

Condições do coeficiente de perdas

1 MHz, ASTM D-150

Resistividade específica de contacto

1000000000000000 Ohm/cm

Condições para resistividade específica de contacto

em conformidade com a ASTM D-257