Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Laca em spray, mate

Laca spray, qual. nitroalquídica, mate
LACA SPRAY PRETO MATE RAL9005

Art. 0893329005

EAN 4045727158807

Entre na sua conta para ver preços
Laca em spray, mate

Art. 0893329005
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
Qualidade nitroalquídica duradoura de elevado nível técnico

De elevada qualidade nitro alquídica


  • Secagem rápida

  • Fácil de aplicar

  • Muito boas propriedades de cobertura

  • Boa cobertura


Pode ser revestida com todos os tipos de primários, produtos de enchimento e tintas comuns



Tinta à base de resina de secagem rápida



A fórmula não contém metais pesados



Tempo de secagem a 20 °C


  • Seco ao pó< 10 min.

  • Não aderente< 20 min.

  • Secagem ao toque< 60 min.


Resistente a temperaturas até +80 °C

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para trabalhos de reparação de pintura, para proteção contra a corrosão e as condições climatéricas e para acabamento de superfícies. Superfícies: Madeira, metal, tecido, pedra, cerâmica, vidro, plásticos possíveis de pintar, betão, vime. Vasto campo de aplicações: Veículos comerciais, carroçarias, radiadores, construção de janelas, construção em aço. etc.

Instruções

Agite bem a lata durante aproximadamente 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem solta e a tinta antiga, lixe e aplique primário. Distância de pulverização: 20–25 cm. Mantenha um tempo de secagem de aproximadamente 5 minutos entre pulverizações.

Conteúdo

400 ml

Cor

Preto intenso RAL 9005

Base química

Nitro-alquídico

Nível do brilho

Mate

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Densidade

0,75 g/cm³

Tempo de secagem ao tato

10 min

Distância mín./máx. de pulverização

20-25 cm

Distância mín. de pulverização

20 cm

Distância máx. de pulverização

25 cm

Secagem ao tato após

20 min

Validade a partir da data de produção

36 meses

Temperatura mín. de processamento para lata

20 °C

Condições para manter a validade

de 15°C a 25°C e máx. 60% de humidade relativa

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Tempo mín. de flash-off

5 min

Design

Bocal redondo

Sem metais pesados

Sim

Sem CFC (gás combustível)

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
SprayMaster é um acessório para late de spray

PISTOLA PARA SPRAY

O acessório prático para as suas latas de spray
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de remoção de silicone

REMOVEDOR DE SILICONE 1L

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
Produto de remoção de silicone

REMOVEDOR DE SILICONE 5L

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.