Massa de vedação e colagem de silicone Super RTV
SUPER RTV SILICONE PRETO 200ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente resistência a químicos
- Também pode ser utilizada em áreas críticas nas quais o vedante entre em contacto com uma variedade de líquidos
- Fantástica resistência a óleos de motor e transmissão, líquidos de refrigeração e anticongelantes
Sistema de endurecimento sem ácido
- Não corrosivo, pelo que não tem impacto nos componentes eletrónicos e nas sondas lambda.
Vedante em lata de ar comprimido
- Fácil de aplicar sem meios auxiliares
- Os cordões finos permitem uma aplicação uniforme do produto
Ao vedar, por exemplo, cárteres de óleo e caixas de velocidades, é essencial que não entre vedante no interior. Por este motivo, recomenda-se a aplicação do vedante numa superfície de peças de união. Junte ambas as peças e, em seguida, pressione cuidadosamente com a mão e deslize-as ligeiramente umas contra as outras. Posteriormente, separe novamente as peças e, em seguida, retire o vedante que entrou. Junte novamente os componentes após, no máximo, 5 minutos e aperte-os firmemente. Antes de colocar em funcionamento, respeite o tempo de endurecimento (dependendo da espessura do vedante).
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis e de condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Ótima aderência em superfícies secas, limpas e sem poeira. O vedante antigo tem de ser totalmente removido da superfície.
Cor | Preto |
Conteúdo | 200 ml |
Base química | Silicones com ligações transversais neutras, em base oxima |
Cheiro/fragrância | Característico |
Resistência mín./máx. à temperatura | -60 a 260 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 300 °C |
Gama de aplicações | Bombas de água |
Densidade | 1,25 g/cm³ |
Tempo mín. de formação de película | 5 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total | 3 mm/d |
Condições de cura/endurecimento total | 23°C e 55% de humidade relativa |
Dureza Shore A | 30 |
Resistência mín. à tração | 2.2 N/mm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a ASTM D-412 |
Alongamento máx. de rutura/condições | 550 % / em conformidade com a DIN 53504 |
Condutância térmica λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Condições da condutância térmica λ | em conformidade com a ASTM D-2214/70 |
Coeficiente de dilatação térmica | 0.0002 1/K |
Condições do coeficiente de dilatação térmica | em conformidade com a ASTM EB-31 |
Rigidez dieléctrica | 16 kV/mm |
Condições de rigidez dieléctrica | em conformidade com a ASTM D-149 |
Permitividade relativa | 2,8 |
Condições para permitividade relativa | 1 MHz, ASTM D-150 |
Coeficiente de perdas | 0,002 |
Condições do coeficiente de perdas | 1 MHz, ASTM D-150 |
Resistividade específica de contacto | 1000000000000000 Ohm/cm |
Condições para resistividade específica de contacto | em conformidade com a ASTM D-257 |