Anticongelante mineral diluído 30%, -18ºC
Anticongelante mineral diluído 30% p/ radiador
ANTICONGELANTE 30P -18C 5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Multimetal
Especialmente indicado para radiadores de alumínio.
Compatível com peças e superfícies de ferro, aço, alumínio, cobre, latão, borracha, etc.
Protege e mantém o circuito de refrigeração
Protege da corrosão todos os elementos do circuito de refrigeração.
Antiespumante.
Reduz o ponto de congelação e aumenta o ponto de ebulição.
Excelente capacidade de transmissão do excesso de calor do motor para a atmosfera.
Seguro
Sem nitritos ou aminas para evitar o aparecimento das nitrosaminas cancerígenas.
Os valores do ponto de ebulição do circuito dependem da pressurização do mesmo. Com pressões maiores obtém-se pontos de ebulição mais elevados.
A Würth Portugal certifica que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma dos centros certificados de medição. No entanto, este valor poderá variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única medição fiável do ponto de congelação é em condições laboratoriais em câmara frigoríficas para o efeito.
Certificado pelo INTA
CL/RPT/7430/057/INTA/02
Fichas Técnicas(X)
Ponto de ebulição | 120 °C |
Peso unitário | 5230 g |
Densidade/condições | 1,071 g/cm³ / a 20°C |
Peso do conteúdo | 5230 g |
Cor | Verde claro |
Base química | Etilenoglicol |
Conteúdo | 5 l |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / de 5°C a 30°C |
Ponto de congelação | -17 °C |
Valor do pH | 7,5-9,0 |