Anticongelante orgânico diluído 50%, -35ºC
Anticongelante orgânico diluído p/ radiador
ANTICONGELANTE ORG. AMAR. 50P-35C 200L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Anticongelante de última geração
Mais seguro para o meio-ambiente.
Com fluoresceína para rápida visualização no caso de perdas.
Long Life
Duração de 100.000 kms ou 4 anos.
Multimetal
Especialmente indicado para radiadores de alumínio.
Compatível com peças e superfícies de ferro, aço, alumínio, cobre, latão, borracha, etc.
Protege e mantém o circuito de refrigeração
Protege da corrosão todos os elementos do circuito de refrigeração.
Antiespumante.
Reduz o ponto de congelação e aumenta o ponto de ebulição.
Excelente capacidade de transmissão do excesso de calor do motor para a atmosfera.
Seguro
Sem nitritos ou aminas para evitar o aparecimento das nitrosaminas cancerígenas.
Os valores do ponto de ebulição do sistema depende da pressurização do mesmo. Com pressões maiores obtém-se pontos de ebulição mais elevados.
A Würth Portugal certifica que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma dos centros certificados de medição. No entanto, este valor poderá variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única medição fiável do ponto de congelação é em condições laboratoriais em câmara frigoríficas para o efeito.
Certificado pelo INTA
CL/RPT/7430/098/INTA/02
CL/ANA/7430/234/INTA/03
CL/ANA/7430/235/INTA/03
Cumpre com as normativas:
ASTM D 3306-00, ASTM D 4985-94, SAE J 1034/91, BS 6580, VW TL 774D (G12), VW TL 774F (G12 plus), FORD WSS-M97B44D, MB 325.0, FIAT 9.5 5523, FIAT NC 956-16, GM 6277M, PSA B71-5110, Renault 41-01-001 / Q Type D, Nissan, Honda HES D2009-75 e Chevrolet.
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 227,200 kg |
Densidade/condições | 1,062 g/cm³ / a 20°C |
Peso do conteúdo | 213,4 kg |
Cor | Amarelo |
Base química | Etilenoglicol |
Conteúdo | 200 l |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / de 5°C a 30°C |