Laca em spray, especial
Laca em spray, qualidade nitroalquídica especial
LACA ESPECIAL PARA JANTES 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Qualidade nitroalquídica de elevado nível
- Fácil de aplicar
- Excelentes propriedades de distribuição
- Secagem rápida
- Boa cobertura
Pode ser aplicada sobre todos os tipos de primários, massas de enchimento e tintas comuns
Tinta resina de secagem rápida
Não contém metais pesados
Tempo de secagem a 20 °C
- Seco ao pó< 10 min.
- Sem aderência < 20 min.
- Seco ao toque< 60 min.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para trabalhos de reparação de pintura, proteção contra a corrosão, condições climatéricas e acabamento de superfícies. Superfícies: Madeira, metal, tecido, pedra, cerâmica, vidro, plásticos possíveis de pintar, betão, vime. Vasto campo de aplicações: Veículos comerciais, carroçarias, radiadores, construção de janelas, construção em aço. etc.
Agite bem a lata durante aproximadamente 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem solta e a tinta antiga, lixe e aplique primário. Distância de pulverização: 20–25 cm. Mantenha um tempo de secagem de aproximadamente 5 minutos entre pulverizações.
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Prateado jante |
Base química | Nitro-alquídico |
Nível do brilho | Brilho intenso |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Densidade | 0,74 g/cm³ |
Tempo de secagem ao tato | 10 min |
Distância mín./máx. de pulverização | 20-25 cm |
Distância mín. de pulverização | 20 cm |
Distância máx. de pulverização | 25 cm |
Secagem ao tato após | 20 min |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Temperatura mín. de processamento para lata | 20 °C |
Condições para manter a validade | de 15°C a 25°C e máx. 60% de humidade relativa |
Número de cor | 1900 |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Sem AOX | Sim |
Tempo mín. de flash-off | 5 min |
Design | Bocal redondo |
Sem metais pesados | Sim |
Sem CFC (gás combustível) | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!