Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Laca em spray resistente ao calor

Laca em spray resistente ao calor
LACA SPRAY PRETO ALTA TEMPER RAL9005

Art. 0893359005

EAN 4045727158920

Entre na sua conta para ver preços
Laca em spray resistente ao calor

Art. 0893359005
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
Laca em spray para peças submetias a elevadas temperaturas em automóveis, setor doméstico e indústria.
  • Extremamente resistente ao calor até 650 °C

  • Resistente a intempéries

  • Resiliente

  • Sem metais pesados: sem chumbo, cádmio, crómio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para pintar peças submetias a elevadas temperaturas como tubos de escape, grelhas, fornos, caldeiras, entre outras.

Instruções

Sem necessidade de pré-tratamento com primário e de pós-tratamento com outras tintas de acabamento e vernizes transparentes.


Tempos de secagem: Secagem em relação ao pó: após 10 minutos. Secagem ao tato: após 25 minutos. A tinta endurece apenas a temperaturas superiores a +250 °C, aquecimento lento.


Aplicação de spray: aplique uma camada fina; após um tempo de secagem de 3-5 minutos, aplique uma camada final. (Espessura da película seca de 20–30 μm)

Conteúdo

400 ml

Cor

Preto intenso RAL 9005

Base química

Resina de silicone

Nível do brilho

Mate

Resistência máx. à temperatura

650 °C

Densidade

0,74 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Tempo de secagem ao tato

10 min

Distância mín./máx. de pulverização

10-15 cm

Distância mín. de pulverização

10 cm

Distância máx. de pulverização

15 cm

Condições para tempo de secagem em relação ao pó

a 20°C

Validade a partir da data de produção

36 meses

Temperatura mín. de processamento para lata

5 °C

Temperatura mín./máx. de processamento para lata

5 a 30 °C

Condições para manter a validade

de 15°C a 25°C e máx. 60% de humidade relativa

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Força de agarrar - mín.

25 min

Tempo mín. de flash-off

5 min

Recipiente

Lata de aerossol

Design

Bocal redondo

Sem metais pesados

Sim

Sem CFC (gás combustível)

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
SprayMaster é um acessório para late de spray

PISTOLA PARA SPRAY

O acessório prático para as suas latas de spray
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de remoção de silicone

REMOVEDOR DE SILICONE 1L

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
Produto de remoção de silicone

REMOVEDOR DE SILICONE 5L

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.