Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/8zW9xbDWzRc

Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 - 1
Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 - 2
Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 - 3
Spray Quattro - SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002 - 4

Spray Quattro

Spray Quattro
SPRAY QUATTRO LARANJA VERM RAL 2002

Art. 0893392002
EAN 4058794757095

Entre na sua conta para ver preços
Spray Quattro

Art. 0893392002
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
Tinta de proteção espessa em spray, versátil e acabamento brilhante, com excelente cobertura e propriedades anticorrosão.

Proteção anticorrosiva


  • Revestimento de fácil aplicação que não escorre e assegura uma resistência a 100% contra as condições climatéricas e raios UV (após um mínimo de 500 horas em teste de névoa salina, não foi possível detetar ferrugem na superfície)

  • Pode ser utilizada em ferrugem residual


Primário


Excelente aderência em quase todas as superfícies. Pode ser pintada com quase todas as tintas disponíveis no mercado.



Tinta


  • Excelente cobertura. Muito boas propriedades de cobertura

  • Seca muito rapidamente

  • Altamente elástica

  • Elevado grau de resistência ao choque e a impactos

  • Boa cobertura das extremidades


Fornecido com bico difusor


Pulverização doseada, sem fadiga e de baixa névoa através da válvula especial.



Disponível em cores RAL específicas e em cores especiais

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Produto universal para aplicação rápida de primário e pintura de contentores, chassis, acessórios, tratores, máquinas agrícolas e de construção, veículos de serviço de inverno, tejadilhos, sistemas de elevação, calhas, portões, estruturas marítimas, tubos, postes de iluminação, estruturas de transporte, reboques, etc. Superfícies: Tinta antiga endurecida, peças novas com primário de fábrica, chapas de metal sem tratamento, chapas de metal zincado, superfícies com ferrugem removida manualmente, alumínio, plásticos possíveis de pintar, peças de GFRP, madeira.

Instruções

Agite a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar seca e desengordurada. Remova a ferrugem solta e tinta antes de aplicar. Distância de pulverização: 15-25 cm. Nas superfícies sem primário e pintura, aplique uma vez e deixe secar. Em seguida, pulverize toda a superfície uniformemente (mín. 60 µm de espessura da camada seca). Para aumentar o nível de brilho em aproximadamente 30% e melhorar a resistência a gasolina, deixe secar durante 15 minutos e aplique um spray com efeito de brilho.

Conteúdo

400 ml

Cor

Laranja avermelhado RAL 2002

Base química

Resina alquídica

Nível do brilho

Brilho acetinado

Resistência máx. à temperatura

100 °C

Densidade

0,8 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Tempo de secagem ao tato

10 min

Distância mín./máx. de pulverização

15-25 cm

Distância mín. de pulverização

15 cm

Distância máx. de pulverização

25 cm

Condições para tempo de secagem em relação ao pó

a 20°C, 50% de humidade relativa

Validade a partir da data de produção

24 meses

Temperatura mín. de processamento para lata

20 °C

Temperatura mín./máx. de processamento para lata

20 a 25 °C

Condições para manter a validade

de 10°C a 35°C, máx. 60% de humidade relativa

Sem AOX

Sim

Força de agarrar - mín.

20 min

Tempo mín. de flash-off

3 min

Recipiente

Lata de aerossol

Design

Bocal tipo ventoinha

Sem metais pesados

Sim

Sem CFC (gás combustível)

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
SprayMaster é um acessório para late de spray

PISTOLA PARA SPRAY

O acessório prático para as suas latas de spray
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.