Tubiflon
TUBIFLON FRENADOR PARA TUBAGENS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Frenador anaeróbico de média resistência
Fácil aplicação
Montagem rápida e segura
Alta viscosidade
Excelente cobertura das roscas sem escorrer.
Resistência média à desmontagem, devido à presença de PTFE
Facilita desmontagem posterior.
Absorve perfeitamente vibrações ou movimentos das tubagens
Aplicação em roscas metálicas até R2”
Latão, aço, níquel e aço inox.
Alternativa à fita PTFE e à estopa de vedação
Fichas Técnicas(X)
As roscas devem estar limpas de pó, gordura e outras sujidades. Aplicar um cordão de Tubiflon numa volta completa do filete de rosca de cada um dos elementos. Roscar até à posição final e deixar secar durante o tempo indicado.
Peso do conteúdo | 106 g |
Base química | Éter do ácido dimetacrílico |
Cor | Azul |
Capacidade máx. de enchimento de folgas | 0,30 mm |
Adequado para | Metal |
Resistência inicial mín./máx. | 10-15 min |
Resistência funcional mín./máx. | 3-6 h |
Resistência final máx. | 24 h |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 25 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 150 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 100 °C |
Binário mín./máx. de arranque | 18-22 Nm |
Condições do binário de arranque | M10 mm |
Binário residual mín. | 12 Nm |
Condições para binário residual | M10 |
Validade a partir da data de produção/condições | 16 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |