Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Metal líquido Fe1

METAL LIQUIDO FE1 BICOMPONENTE 500G

Art. 0893449

EAN 4045727164372

Entre na sua conta para ver preços
Metal líquido Fe1

Art. 0893449
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
Sistema de reparação de atuação rápida, ideal para instaladores e oficinas do setor do processamento de metais.
  • Resina de reação de dois componentes de alta qualidade que apresenta características semelhantes às do metal graças à sua fórmula especial

  • A proporção de mistura ideal dos componentes (A:B = 1:1, extrair duas porções do mesmo comprimento dos tubos) torna a mistura incorreta do composto de reparação virtualmente impossível

  • Concebido especificamente para pequenos trabalhos de reparação em que é necessária rapidez

  • Pode ser aplicado com uma espátula e não escorre, o que torna possível a aplicação na vertical

  • Depois de endurecer, o metal líquido Fe1 pode ser facilmente processado da mesma forma que metal para tornear, frenar, perfurar, limar ou cortar roscas
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O Liquid Metal Fe 1 é uma substância sem solventes e de dois componentes que pode ser utilizada para reparar materiais metálicos e cerâmicos.


Produto particularmente adequado para o enchimento de moldes e para vedação e cobertura de áreas com fugas.

Instruções

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem massa lubrificante. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.


Misture os componentes A e B de forma homogénea 1:1. Aplique a mistura de imediato com uma espátula (tempo de duração curto no recipiente).


Tenha em atenção as instruções de aplicação incluídas.

Relação de mistura

Componente A: Componente B = 1:1

Densidade

2,8 kg/m³

Condições de densidade

Componentes A e B misturados

Cor

Cinzento

Tempo mín./máx. de gelificação

7-12 min

Tempo mín./máx. de cura

4-24 h

Condições de cura/endurecimento total

Temperatura ambiente

Condições para tempo de gelificação

à temperatura ambiente

Vida útil

5 min

Condições para vida útil

a 20°C, 20 g massa total

Viscosidade/Consistência

Pastosa

Resistência mín. à tração

12,5 N/mm²

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

14,5 N/mm²

Coeficiente de dilatação térmica

0,0004 1/K

Resistência mín. à compressão

70 N/mm²

Resistência mín./máx. à temperatura do material de endurecido

-60 a 120 °C

Peso do conteúdo

500 g

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
With cotton velour finish inside.
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.