Produto de remoção de insetos
Produto de remoção de insetos
REMOVEDOR INSECTOS 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Combinação melhorada dos agentes ativos
Remove facilmente sujidade de insetos que danifica a pintura, sem deixar resíduos
Aplicação rápida e fácil
Também é ideal para pré-tratamento antes de lavagens automáticas
Suave com os materiais
Não danifica tinta, cromados, plástico, borracha, etc.
Não forma emulsões com água, pelo que não impede a utilização de um separador de líquido leve (DIN 1999)
Sem AOX
Sem silicone
Não utilizar em tintas quentes ou sob luz solar direta. Proteger do congelamento.
Fichas Técnicas(X)
Para a limpeza de para-brisas/vidros, grelhas de radiador, para-choques, faróis, chapas de matrícula, etc., afetados por resíduos de insetos.
Pulverize as superfícies afetadas e deixe atuar durante alguns minutos. Em seguida, limpe os resíduos soltos com uma esponja dura. Para evitar riscos, lave rapidamente a sujidade, especialmente da estrada, antes de realmente limpar a área.
Conteúdo | 500 ml |
Peso do conteúdo | 515 g |
Base química | Tensioativo alcalino |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Amarelo |
Valor do pH | 11 |
Temperatura mín. de inflamação | 350 °C |
Densidade | 1,033 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento sem formação de gelo |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Recipiente | Spray manual |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!