Produto de limpeza multiusos Liquid Green
Produto de limpeza universal, Liquid Green
LIQUID GREEN 500ML
Art. 0893474
EAN 4050641049711
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extraordinário poder de limpeza graças à combinação inovadora de agentes ativos
- Remoção profunda e segura de massa lubrificante, resina e outra sujidade
- Consumo eficiente
- Economia de tempo
Adequado para múltiplas aplicações
- Um único produto para uma grande variedade de aplicações
- Permite poupar espaço na oficina e dinheiro
O produto é delicado com os materiais e não ataca tinta, cromados, plástico, borracha ou superfícies metálicas.
Não contém fosfatos e solventes orgânicos
- Os possíveis riscos associados ao uso diário são reduzidos
- Reduz a poluição ambiental
- Cumpre todas as regulamentações locais relativas a águas residuais
- Não perigoso, de acordo com a lei sobre substâncias perigosas da Alemanha
- Fácil de utilizar
Sem silicone nem AOX
Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. Não é adequado para vidro de policarbonato. Não deixe secar. Proteger do congelamento.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Utilizado para limpar superfícies metálicas, peças de máquinas e conjuntos, motores, compartimentos de motor, viaturas, tejadilhos de abrir e instalações de oficina.
Pulverize na forma não diluída, deixe atuar por instantes e retire a sujidade com uma escova. Em seguida, lave com água abundante. Se necessário, repita o processo. O produto pode ser diluído até 1:10 utilizando uma máquina de alta pressão para remover sujidade ligeira.
Conteúdo | 500 ml |
Recipiente | Spray manual |
Base química | Tensioativo aniónico |
Cheiro/fragrância | Perfumado |
Cor | Verde néon |
Valor do pH | 8,3 |
Densidade | 1,011 g/cm³ |
Condições para valor do pH | a 20°C |
Condições de densidade | a 20°C |
Peso do conteúdo | 506 g |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!