Detergente ACTIVE CLORAN
Produto limpeza com lixivia com cloro activo
DETERGENTE ACTIVE CLORAN
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Características
Ideal para limpeza e higienização das mais variadas superfícies laváveis. Contém agentes branqueadores à base de cloro de 5% a 15% e fosfatos <5%.
Vantagens
- Limpeza e higienização de múltiplas superfícies
- Ação branqueadora
Biodegradabilidade >90%
Não misturar com outros produtos químicos ou detergentes.
Fichas Técnicas(X)
Antes de aplicar o produto, aconselha-se a um pré-enxaguamento, por forma a remover a sujidade solta. Dependendo do grau de sujidade e eficácia pretendidos, diluir o produto de 2 a 5%. Em pavimentos aplicar o produto com ajuda de esfregona, escova ou mopa. Em superfícies aplicar com um pano ou esponja. Deixar atuar e enxaguar bem toda a superfície. Em superfícies mais sensíveis, em caso de dúvida, testar primeiro num local pequeno e pouco visível.
Conteúdo | 5 l |
Base química | Hipoclorito de sódio |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Amarelado |
Densidade | 1,09 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Peso do conteúdo | 5 kg |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | armazenamento em local seco, fresco e bem ventilado, protegido contra a luz solar direta e fontes de calor |