Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de tratamento de plásticos

Produto de tratamento de plásticos
RENOVADOR PLASTICOS 1L

Art. 0893477

EAN 4045989895793

Entre na sua conta para ver preços
Produto de tratamento de plásticos

Art. 0893477
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
Cera de conservação de elevada qualidade para todas as peças exteriores em plástico e borracha

Excelente renovação da cor e brilho acetinado mate


  • Ideal para peças em plástico mate branqueado

  • Aspeto bem cuidado, como novo


Proporciona tratamento e proteção a longo termo contra as influências ambientais


  • As peças de plástico e borracha permanecem macias

  • Impede os materiais de ficarem quebradiços e esbranquiçados

  • Repelente de água e sujidade


Cera de conservação


  • Alto rendimento, utilização económica

  • Utilização específica, simples

  • Não escorre em condições de chuva
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para para-choques de plástico não pintados, espelhos exteriores, peças de painéis, spoilers, paredes laterais dos pneus, vedantes de borracha, etc.

Instruções

Pré-limpeza profunda com produto de limpeza de viaturas Absobon basic. Aplique uma camada uniforme de produto renovador de plásticos com a superfície mais áspera de uma esponja ou pano. Recomendamos a utilização de uma esponja áspera para peças extremamente desbotadas. O efeito brilhante pode ser melhorado ainda mais. Para tal, basta polir a superfície. Proteger do congelamento.

Conteúdo

1 l

Cheiro/fragrância

Limão

Cor

Branco

Base química

Óleo mineral

Densidade/condições

0,81 g/cm³ / a 20°C

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim