Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Agente de conservação de plásticos Vinyl Care

Produto de conservação de plásticos, Vinyl Care
VYNIL CARE 5 L

Art. 089347705

EAN 4050641675439

Entre na sua conta para ver preços
Agente de conservação de plásticos Vinyl Care

Art. 089347705
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
Conservação de alta qualidade para peças plásticas no interior e exterior da viatura

Excelente renovação da cor e brilho acetinado


  • Ideal para peças de plástico mate descoloridas

  • Aspeto cuidado, como novo


Suave com os materiais


  • Adequado para todos os tipos de plástico e borracha

  • Não agride superfícies pintadas, em alumínio ou cromadas


Protege e veda a superfície


  • As peças de plástico e borracha mantêm-se maleáveis e funcionais

  • Protege contra o envelhecimento e impede que o material fique quebradiço

  • Repelente de água e sujidade

  • Proteção de longa duração contra os efeitos das intempéries


Contém silicone



Sem AOX

Aviso

Não aplicar em superfícies quentes, sob a luz solar direta nem na parte de rodagem dos pneus.


Apenas para aplicação comercial. Não está disponível para venda ao público! Todas as informações nesta ficha de dados baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas propriedades ou da adequação a um determinado fim só pode ser derivada dela numa extensão limitada. Todos os utilizadores dos nossos produtos são responsáveis por verificar a respetiva utilização para o fim a que se destinam.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Conservação de peças plásticas não pintadas e borrachas no interior e exterior da viatura, por exemplo para- choques, spoiler, revestimentos, compartimento do motor, tablier, laterais dos pneus, etc.

Instruções

Aplique uma camada uniforme de agente de conservação de vinil na superfície limpa e seca com um pano ou esponja limpos. Se necessário, seque com um pano.

Conteúdo

5 l

Recipiente

Bidão

Cheiro/fragrância

Aromático

Cor

Incolor

Base química

Hidrocarboneto

Densidade

0,762 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

32 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Não

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pano microfibras profissional

PANO MICROFIBRAS AZUL 400X400MM

Pano microfibras para a limpeza geral profissional e tratamento de veículos
x 3 Un.