Cola para plástico Especial
Cola especial para plástico
COLA P/ PLASTICOS DIFICIL ADERENCIA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente aderência a plásticos e metais
Colagem segura e duradoura de diferentes materiais.
Processamento rápido
Não necessita de primário ou ativador
Excelente resistência à humidade e agentes
- A cola ainda tem cerca de 20% da sua resistência inicial a +100 °C; este amolecimento mecânico é reversível.
- Não se recomenda a utilização contínua acima dos 100 °C, uma vez que a cola se degrada permanentemente a partir de aproximadamente +250 °C.
- A cola é resistente aos raios UV por detrás de vidro ou plástico em áreas internas. A cola pode descolorar e tornar-se frágil num local sob luz solar direta ou intempéries.
Cola especialmente desenvolvida para colar, fundir, vedar e encapsular plásticos de energia reduzida e superfícies de difícil aderência.
Ideal para o fabrico nas indústrias automóvel, de máquinas e de ferramentas, bem como na construção de modelos, eletrónica, engenharia de precisão, tecnologia solar, ótica, etc.
Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.
Coloque o tubo de mistura estático no cartucho de cola aberto e introduza o cartucho na respetiva pistola doseadora. Elimine os primeiros 2 cm de mistura de cola. Aplique a mistura de cola rapidamente sobre as peças a colar e fixe as peças unidas durante aproximadamente 2 horas.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Conteúdo | 37 ml |
Recipiente | Cartucho duplo |
Base química | Acrilato |
Cor | Amarelado |
Densidade | 1,05 g/cm³ |
Vida útil | 5 min |
Resistência inicial mín. | 2 h |
Resistência mín./máx. à temperatura | -55 a +80 °C |
Sem solvente | Sim |
Sem silicone | Sim |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 6 N/mm² |
Dureza Shore D | 50 |
Materiais a serem colados | Poliolefinas (PP, PE, PET) (plástico) |
Propriedades da cola | Colagem rígida |
Resistência ao cisalhamento | |
ABS | 6 N/mm² |
PVC | 12 N/mm² |
PE | 6 N/mm² |
PP | 7 N/mm² |
PA | 3,6 N/mm² |
PMMA | 12 N/mm² |
PC | 9,2 N/mm² |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!