Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de plástico Replast Easy Fast

Cola para plásticos
COLA PARA PLASTICOS RAPIDA 50ML
REPLAST

Art. 08935003
EAN 4045989337774
Entre na sua conta para ver preços
Cola de plástico Replast Easy Fast

Art. 08935003
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
Para o sistema de reparação de plástico REPLAST® Easy

Uma cola para praticamente todos os tipos de plástico


  • Sem necessidade do uso inconveniente de diferentes tipos de colas

  • Pode ser utilizada para reparação e união estrutural


Misturador positivo especial


  • Ótima mistura de pequenas quantidades

  • Pouca perda de cola (desperdício)


Cura rápida


É possível a continuação dos trabalhos, como o polimento, imediatamente após o endurecimento



Excelente resistência a produtos químicos


Resistente a muitos líquidos, como gasolina, muitos lubrificantes e ao acetato de etilo



Sem solventes

Aviso

Poderá haver problemas de aderência em casos isolados devido aos revestimentos e desmoldantes utilizados no fabrico dos plásticos. Não é indicada para plásticos PE (polietileno), PP (polipropileno) ou PTFE (politetrafluoretileno). Se necessário, verifique a compatibilidade do material numa área não visível.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Automóveis:


Spoilers, grelhas de radiadores, clips de painéis, para-choques, fixação de faróis e radiadores, etc.



Viaturas pesadas e autocarros:


Proteção, para-choques, condutas de ar, arcos de roda, etc.



Motociclos:


Todos os painéis

Conteúdo

50 ml

Base química

Poliuretano de dois componentes

Tempo de processamento

1.5 min

Cor

Preto

Densidade

1,225 g/cm³

Resistência inicial mín.

10 min

Temperatura mín./máx. de processamento

15 a 25 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a +100 °C

Sem silicone

Sim

Dureza Shore D

79

Incluído na encomenda:
2 x
Ponta misturadora

PONTEIRAS MISTURADORAS REPLAST

Descrição: Para cola para plástico 2C
Quantidade: 2 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho duplo

PISTOLA P/CARTUCHOS 50ML

Pistola de aplicação para cartucho duplo de 50 ml com uma relação de mistura de 1:1
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.