Cola para plástico REPLAST® Easy Universal
Cola plástica REPLASTeasy Universal
COLA PARA PLASTICOS UNIVERSAL 50ML
REPLAST
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Uma cola para praticamente todos os tipos de plástico
- Não é necessária a utilização inconveniente de diferentes tipos de cola
- Pode ser utilizada para fins de reparação e colagem estrutural
Misturador especial
- Ótima mistura de pequenas quantidades
- Pouco desperdício de cola
Secagem rápida
É possível a continuação dos trabalhos, como o polimento, após um período de tempo extremamente curto
Excelente resistência a químicos
Resistente a uma ampla variedade de líquidos, como gasolina, a vários óleos lubrificantes e ao acetato de etilo
Sem solvente
Poderá haver problemas de aderência em casos isolados devido aos revestimentos e desmoldantes utilizados no fabrico dos plásticos. Não é indicada para plásticos PE (polietileno), PP (polipropileno) ou PTFE (politetrafluoretileno). Se necessário, verifique a compatibilidade do material numa área não visível.
Fichas Técnicas(X)
Automóveis:
Spoilers, grelhas de radiadores, clips de painéis, para-choques, fixação de faróis e radiadores, etc.
Viaturas pesadas e autocarros:
Saias, para-choques, condutas de ar, arcos de roda, etc.
Motociclos:
Toda a carnagem
Conteúdo | 50 ml |
Base química | Poliuretano de dois componentes |
Tempo de processamento | 3.5 min |
Cor | Preto |
Densidade | 1,225 g/cm³ |
Resistência inicial mín. | 30 min |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a +100 °C |
Sem silicone | Sim |
Dureza Shore D | 79 |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!