Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/HiioL0-ctFE

Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G - 1
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G - 2
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G - 3
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G - 4
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G - 5
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G - 6

Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE

DOS FRENADOR P/ TUBAGENS C/ PTFE 50G

Art. 0893511050

EAN 4024835812597

Entre na sua conta para ver preços
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE

Art. 0893511050
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
Para vedar todas as ligações e acessórios de fixação de tubos/roscas metálicos com roscas cónicas/cilíndricas de acordo com a norma ISO 7.1 a R3"

Efeito de vedação instantâneo, permitindo que as ligações apertadas possam suportar imediatamente cargas de até cerca de 5 bar e, após a cura final, de até à pressão de rebentamento dos tubos.



Baixa resistência – fácil remoção



Elevada resistência a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



O composto de vedação não escorre da rosca



Montagem rápida e segura



Numa embalagem em fole prática com sistema doseador


  • Facilita uma aplicação prática só com uma mão, graças ao sistema doseador regulável

  • O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos

  • Fácil de esvaziar o produto residual


Sem silicone, sem solventes e sem óleo

Prova de desempenho
  • Aprovação DVGW (reg. n.º NG-5146BM0338), testada em conformidade com a norma DIN EN 751-1 (não permitida em instalações de gás doméstico na Alemanha, em conformidade com a norma DVGW TRGI 2018)

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até +82 °C
Aviso
  • graças ao efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente que sejam utilizados testes preliminares para a garantia de processos se o vedante hidráulico com PTFE for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água > a 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.

  • Os seguintes plásticos podem ser afetados pela exposição prolongada ao produto líquido: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Área de aplicação
Resistência a químicos: (Teste baseado na norma DIN 54452 alemã)
500 horas em:Resistência rel. em %
Água/glicol100
Óleo para motor, MIL-L-46 152 a 125 °C100
Gasolina a 22 °C, com chumbo95
Gasolina a 22 °C, sem chumbo95
Tricloroetano a 22 °C50
DesignaçãoGásÁgua até +40 °CÁgua de +40 °C a +65 °CÁgua acima de +65 °C
Cobreconsultar as notasconsultar as notas
Latãoconsultar as notasconsultar as notas
Aço simples*
  • Aprovação DVGW (reg. n.º NG-5146BM0338), testada em conformidade com a norma DIN EN 751-1 (não permitida em instalações de gás doméstico na Alemanha, em conformidade com a norma DVGW TRGI 2018)

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até +82 °C

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Veda as ligações de tubos metálicos em conformidade com a norma ISO 7.1 (roscas cónicas/cilíndricas) a R3". Também é adequado para roscas cilíndricas se estas forem apertadas a ≥ 5 Nm ou curadas numa posição vertical.

Instruções

Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Peso do conteúdo

50 g

Base química

Éter de ácido metacrílico

Condições de cura/endurecimento total

Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro)

Cor

Branco

Densidade/condições

1,1 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1

Viscosidade mín./máx. 1/condições 1

180000-300000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 7/2,5 rpm

Capacidade máx. de enchimento de folgas

0,50 mm

Adequado para

Diâmetro de rosca máx. M80, Diâmetro da rosca máx. R 3 polegadas

Resistência inicial mín./máx.

10-20 min

Resistência funcional mín./máx.

1-3 h

Resistência final máx.

24 h

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-55 a 150 °C

Temperatura mín. de inflamação

100 °C

Binário mín./máx. de arranque

4-10 Nm

Condições do binário de arranque

DIN EN 15865

Binário residual mín.

1 Nm

Condições para binário residual

DIN EN 15865

Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão/condições

2-6 N/mm² / em conformidade com a ISO 10123

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / à temperatura ambiente

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para metal

METAL CLEANER PRODUTO LIMPEZA 500ML

Produto de limpeza especial para limpeza antes de aplicação de cola anaeróbica, como bloqueio de parafusos e rolamentos ou vedante de superfícies e tubos
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.