Vedante de flanges de resistência média, não escorre
Vedante de flanges de resistência média e antipingos
DOS SELAGEM DE SUPERFICIES 50G
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto viscoso
O material não pinga nem escorre, o que o torna ideal para trabalhos em altura e em superfícies verticais.
100% vedante
As fendas são preenchidas por completo, de modo que a ligação resultante proporcione uma excelente proteção contra a corrosão da fricção e proteção contra a ferrugem.
Flexibilidade ligeira
Compensa a diferença de expansão entre diferentes materiais.
Vedação imediata mesmo com pouca carga de compressão
A pressão de teste pode ser aplicada de imediato. Por isso, não há tempos de espera.
Também é adequado para metais passivos
- As flanges de alumínio também podem ser vedadas
- Um produto para uma grande variedade de materiais.
Cura rápida
Vida útil curta
A garrafa em fole facilita o esvaziamento do produto residual
Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.
Fichas Técnicas(X)
Para vedação de juntas de flanges dimensionalmente estáveis e superfícies com fendas grandes. Também é adequado para metais passivos, como para vedar flanges de alumínio ou para diferentes pares de materiais. Ideal para a indústria automóvel e de viaturas comerciais, metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando exposto a oxigénio e em combinação com o contacto com metal. As superfícies de colagem devem estar secas,
sem pó nem gordura. Molhe suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Peso do conteúdo | 50 g |
Base química | Éter de ácido metacrílico |
Condições de cura/endurecimento total | Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro) |
Cor | Vermelho fluorescente |
Viscosidade mín./máx. 1/condições 1 | 1500000-2300000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 7/0,5 rpm |
Viscosidade mín./máx. 2/condições 2 | 160000-360000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, eixo 7,5 rpm |
Densidade/condições | 1,1 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1 |
Resistência inicial mín./máx. | 30-60 min |
Resistência funcional mín./máx. | 1-3 h |
Resistência final mín./máx. | 24 h-72 h |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Condições de temperatura mín./máx. | -55 a 150 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 90 °C |
Binário residual mín. | 8 Nm |
Condições para binário residual | DIN EN 15865 |
Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão/condições | 18-27 N/mm² / em conformidade com a ISO 10123 |
Resistência mín./máx. à tração/condições | 14-20 N/mm² / em conformidade com a DIN 53288 |
Binário mín. de arranque | 20 Nm |
Condições do binário de arranque | DIN EN 15865 |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / à temperatura ambiente |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!