Massa lubrificante WGF 130
MASSA P/ROLAMENTOS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Massa lubrificante à base de lítio com sulfureto de molibdénio (MoS2)
- Forma uma película de lubrificação sólida nas superfícies deslizantes sob a carga da própria massa lubrificante
- Melhora de forma significativa as condições de deslizamento
- Assegura uma lubrificação de deslizamento de emergência adicional
- Reduz a fricção e evita o desgaste excessivo
- Prolonga o período de lubrificação
- Protege contra a corrosão
- Resistente à água
- Resistente a temperaturas entre -30 °C e +130 °C, durante pouco tempo até +150 °C
- Cor: Preto
- Consistência conforme NLGI: 2
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Massa consistente de alto desempenho para lubrificar rolamentos de rolos e de deslizamento de todos os tipos.
Limpe e desengordure os pontos de lubrificação. Em seguida, aplique a massa consistente com a espessura de revestimento pretendida.
Base química | Lítio 12 hidroxiestearato |
Base de óleo | Óleo mineral |
Cor | Preto |
Densidade | 1 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Óleo |
Ponto de gota mín. | 180 °C |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 130 °C |
Resistência mín. à temperatura | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 150 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 150 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 280 cSt |
Comportamento na presença de água | 1-90 |
Condições para o comportamento na presença de água | em conformidade com a DIN 51807-1 |
Grau NLGI | 2 |
Penetrabilidade | 265 a 295 x 0,1 mm |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água |
Conteúdo | 1 l |
Peso do conteúdo | 1000 g |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!