Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/HiioL0-ctFE

Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G - 1
Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G - 2
Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G - 3
Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G - 4
Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G - 5
Vedante hidráulico de baixa resistência - DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G - 6

Vedante hidráulico de baixa resistência

Vedante hidráulico de baixa resistência
DOS FRENADOR P/ TUBAGENS HIDRAULICAS 50G

Art. 0893545050

EAN 4050641135407

Entre na sua conta para ver preços
Vedante hidráulico de baixa resistência

Art. 0893545050
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
Para vedação de uniões roscadas pneumáticas e hidráulicas sujeitas a grandes cargas. Em uniões roscadas, até à pressão de rebentamento do tubo/mangueira

De baixa resistência, para facilitar a desmontagem



Excelente resistência a todos os líquidos hidráulicos e combustíveis


Elevado grau de segurança, uma vez que podem ser evitadas as deficiências devidas à dissolução do produto.



Cura rápida, mesmo a baixas temperaturas


Tempo de imobilização minimizado



Veda 100 %


Os espaços são totalmente preenchidos, pelo que a ligação resultante proporciona uma excelente proteção contra a corrosão provocada por atrito e contra a ferrugem.



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone, sem solventes e sem óleo



Sistema DOS:


  • Aplicação prática com uma só mão graças ao prático fecho de rotação, pelo que há sempre uma mão livre

  • O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos

  • Custos otimizados graças ao esvaziamento praticamente sem resíduos de produto no bocal doseador
Aviso
  • Como resultado do efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente que sejam utilizados testes preliminares para a garantia de processos se o vedante hidráulico for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água a ≥ 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.

  • Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para vedação de ligações roscadas pneumáticas e hidráulicas até 200 bar, com ligações roscadas pré-esforçadas até à pressão de rebentamento do tubo/mangueira. Sobretudo indicado para utilização em sistemas de líquidos de alta pressão na indústria automóvel e de viaturas comerciais, fabrico metalúrgico e de ferramentas, construção naval, construção de máquinas e motores, construções elétricas e eletrónicas.

Instruções

Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Éter de ácido metacrílico

Cor

Violeta

Densidade/condições

1,2 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1

Viscosidade mín./máx./condições

14000-20000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 2/2,5 rpm

Capacidade máx. de enchimento de folgas

0,15 mm

Adequado para

Diâmetro da rosca máx. R 3/4 polegadas

Condições de cura/endurecimento total

Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro)

Resistência inicial mín./máx.

30-40 min

Resistência funcional mín./máx.

2-3 h

Resistência final mín./máx.

12 h-24 h

Binário mín./máx. de arranque

5-10 Nm

Condições do binário de arranque

DIN EN 15865

Binário residual mín./máx.

0-3 Nm

Condições para binário residual

DIN EN 15865

Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão/condições

1-5 N/mm² / em conformidade com a ISO 10123

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-55 a 150 °C

Temperatura mín. de inflamação

100 °C

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / à temperatura ambiente

Peso do conteúdo

50 g

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para metal

METAL CLEANER PRODUTO LIMPEZA 500ML

Produto de limpeza especial para limpeza antes de aplicação de cola anaeróbica, como bloqueio de parafusos e rolamentos ou vedante de superfícies e tubos
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas