Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Limpeza para radiadores Plus

Produto de limpeza para radiador Plus
LIMPEZA PARA RADIADORES PLUS 5L

Art. 089355610

EAN 4061975326799

Entre na sua conta para ver preços
Limpeza para radiadores Plus

Art. 089355610

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adequado para todos os motores. Produto emulsionante para a limpeza e remoção de resíduos de óleo do sistema de refrigeração.

Utilização com máquina de limpeza do sistema de refrigeração WRS 30


Rapidez, simplicidade e eficácia da limpeza, facilitando reparações morosas e de elevado risco.



Seguro para o sistema


Não agressivo para os plásticos, borrachas e metais.



Funcionamento optimizado e seguro do sistema de refrigeração


Elimina resíduos de óleo do sistema de refrigeração aquando da contaminação do mesmo.



Poupança de tempo do serviço


Fácil utilização. Evita a necessidade de desmontar o sistema através de uma limpeza profunda a quente (60º a 110º).

Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sempre que haja a contaminação com óleo do sistema de refrigeração pelo sistema de lubrificação do motor, como por exemplo: Junta da cabeça, turbo, bloco do motor, entre outros.

Instruções

Com máquina de limpeza do sistema de refrigeração WRS 30:


1. Efetuar a lavagem do sistema de refrigeração com água de forma a eliminar o máximo de resíduos e remover o anticongelante.


2. Verter o diretamente no sistema de refrigeração através do vaso expansor (com recirculação), radiador ou mangueiras, respeitando a dosagem indicada para o circuito em causa. Completar o circuito com água.


3. Deixar o produto a circular 20 minutos no sistema à temperatura de funcionamento do motor, efetuando aclaramentos com a máquina durante o processo.


4. Se após 5 aclaramentos ainda persistirem resíduos de óleo no sistema, repetir o processo (pontos 2 e 3).


5. Trocar as mangueiras e o vaso expansor dado que estes não resistem ao óleo.



Uso direto no radiador:


1. Verter o diretamente no sistema de refrigeração através do vaso expansor (com recirculação), radiador ou mangueiras, respeitando a dosagem indicada para o circuito em causa.


3. Deixar o produto a circular 20 minutos no sistema à temperatura de funcionamento do motor.


4. Tentar retirar a quantidade máxima possível de anticongelante e resíduos do sistema e encher com anticongelante novo.


5. Repetir a operação as vezes necessárias até obter a limpeza do sistema.


6. Trocar as mangueiras e o vaso expansor dado que estes não resistem ao óleo.



Dosagem:


Até 7 litros = 1,5L


Até 14 litros = 3L


Até 21 litros = 4,5L


Até 30 litros = 6L


Até 37 litros = 7,5L


Até 44 litros = 9L


Até 51 litros = 10,5L


Até 58 litros = 12L

Conteúdo

5 l

Cor

Transparente

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Hidrocarbonetos

Densidade

0,82 g/cm³

Validade a partir da data de produção

24 meses

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica