Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/HiioL0-ctFE

Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS - 1
Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS - 2
Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS - 3
Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS - 4
Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS - 5
Vedante de flanges de média resistência - DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS - 6

Vedante de flanges de média resistência

Vedante de flanges, resistência média
DOS FRENADOR VEDANTE DE JUNTAS

Art. 0893574050

EAN 4050641836038

Entre na sua conta para ver preços
Vedante de flanges de média resistência

Art. 0893574050
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
Para vedação de flanges e superfícies com uma fenda grande até um máximo de 0,5 mm. Como substituto de vedantes sólidos.

Nível elevado de reparação de fendas


Preenche por completo grandes falhas na superfície



100% vedante


As fendas são preenchidas por completo, de modo que a ligação resultante proporcione uma excelente proteção contra a corrosão da fricção e proteção contra a ferrugem.



Resistência média


Amovível



Flexibilidade ligeira


Compensa a diferença de expansão entre diferentes materiais



A garrafa em fole facilita o esvaziamento do produto residual



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone, sem solventes e sem óleo

Prova de desempenho
  • Com registo NSF, classe S2, vedantes - sem contacto direto com alimentos

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.

Área de aplicação
  • Com registo NSF, classe S2, vedantes - sem contacto direto com alimentos

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para vedação de flanges e superfícies com uma fenda grande até um máximo de 0,5 mm. Como substituto de vedantes sólidos. Campos de aplicação típicos são a aplicação de vedantes líquidos em juntas de flanges resistentes à torção, por exemplo, caixas de velocidades e motores, etc., na indústria automóvel e de viaturas comerciais, metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas, indústrias alimentar, de bebidas, farmacêutica e do papel, etc.

Instruções

Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Peso do conteúdo

50 g

Base química

Éster do ácido dimetacrílico

Condições de cura/endurecimento total

Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro)

Cor

Laranja fluorescente

Viscosidade mín./máx. 1/condições 1

100000-180000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 6/2,5 rpm

Densidade/condições

1,05 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1

Resistência inicial mín./máx.

10-20 min

Resistência funcional mín./máx.

3-6 h

Resistência final mín./máx.

6 h-24 h

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-55 a 150 °C

Temperatura mín. de inflamação

100 °C

Binário residual mín.

2 Nm

Condições para binário residual

DIN EN 15865

Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão/condições

5-10 N/mm² / em conformidade com a ISO 10123

Binário mín. de arranque

8 Nm

Condições do binário de arranque

DIN EN 15865

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / à temperatura ambiente

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para metal

METAL CLEANER PRODUTO LIMPEZA 500ML

Produto de limpeza especial para limpeza antes de aplicação de cola anaeróbica, como bloqueio de parafusos e rolamentos ou vedante de superfícies e tubos
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas