Cola rápida de cianoacrilato universal
Cola rápida de cianoacrilato universal
CA2050 - COLA SUPER RAPIDA 20G
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistência funcional breve para trabalhos de montagem
- Boas propriedades adesivas em várias superfícies
- Sem solvente
- Bom humedecimento de substratos
- Junta adesiva rígida
- Tempo de fixação especialmente curto
- Resistência muito elevada
- Boa estabilidade a raios UV
- Alta resistência a temperaturas baixas e altas
Fichas Técnicas(X)
Para colagem simples de várias peças de trabalho.
As superfícies dos componentes a colar devem estar secas, limpas, sem pó e sem massa lubrificante. Aplique a cola num dos lados do recipiente.
Imediatamente após a aplicação, as peças devem ser unidas e pressionadas uma contra a outra, até a força funcional necessária ser atingida.
Base química | Cianoacrilato |
Cor | Transparente |
Densidade | 1,05 g/cm³ |
Tempo de endurecimento mín./máx./condições | 4-20 s / Consoante o material |
Resistência mín./máx. à tração | 0,1-0,1 N/mm² |
Capacidade de alongamento | 0 % |
Temperatura mín./máx. de processamento | 7 a 40 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 10°C a 25°C |
Conteúdo | 20 ml |
Peso do conteúdo | 20 g |