Frenador de rolamentos de alta resistência
Composto de retenção de rolamentos de alta resistência
DOS FRENADOR ROLAMENTOS EXTRA FORTE 50G
Art. 0893603050
EAN 4045989344123
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Endurecimento seguro a baixas temperaturas na ordem dos 0 °C
Um "ajudante" fiável também no inverno
Nível elevado de reparação de fendas
Preenche por completo grandes falhas na superfície
Capacidade de enchimento da fenda de 0,15 mm
Até mesmo fendas maiores podem ser reparadas de forma económica.
Evita a corrosão por fricção
Os rolamentos não gripam.
Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável
Uma mão permanece sempre livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.
- Com registo NSF, classe S5, composto de retenção de rolamentos
- Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até + 82 °C
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Para a fixação de alta resistência das peças de união cilíndricas, como casquilhos e mangas conforme fornecidos, rolamentos de esferas, bronze sinterizado impregnado com óleo, engrenagens, parafusos e ligações de veio e cubo expostas a cargas elevadas.
O composto de retenção de rolamentos foi concebido para utilização na indústria automóvel e de viaturas comerciais, na metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas, indústria alimentar, de bebidas, farmacêutica e de papel, etc.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Peso do conteúdo | 50 g |
Base química | Éter de ácido metacrílico |
Cor | Verde |
Densidade/condições | 1,07 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1 |
Adequado para rosca máx. | M12 |
Capacidade máx. de enchimento de folgas | 0,15 mm |
Viscosidade mín./máx./condições | 100-200 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 2/20 rpm |
Condições de cura/endurecimento total | Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro) |
Resistência inicial mín./máx. | 5-10 min |
Resistência funcional mín./máx. | 30-40 min |
Resistência final mín./máx. | 3 h-6 h |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Condições de temperatura mín./máx. | -55 a 150 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 90 °C |
Binário residual mín. | 35 Nm |
Condições para binário residual | DIN EN 15865 |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / à temperatura ambiente |
Sem solvente | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!