Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de ar comprimido

SPRAY AR COMPRIMIDO

Art. 0893620200

EAN 4056807277202

Entre na sua conta para ver preços
Spray de ar comprimido

Art. 0893620200
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
Remove, sem esforço, pó em áreas de difícil acesso

Não inflamável!



Pode ser utilizado em áreas de baixa tensão em conformidade com a VDE 0100 (intervalo de tensão: <50 V [CA], <120 V [CC]), mesmo com corrente ativa.



Fácil de utilizar


  • Sempre de acesso fácil, independentemente do compressor, da alimentação ou das linhas de pressão

  • O tubo comprido de pulverização permite uma ação precisa


Gás comprimido seco e sem óleo


  • Não deixa resíduos

  • Boa compatibilidade com materiais


Alta pressão e alta densidade



Fácil de usar e de aplicação universal

Aviso

Não pulverize para os olhos, a boca ou orifícios corporais. Não pulverize sobre componentes quentes.


Em conformidade com o regulamento da UE (n.º 517/2014 da UE)

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para trabalhos de manutenção e reparações em dispositivos de processamento de dados eletrónicos, impressoras, fotocopiadoras, componentes e módulos eletrónicos, engenharia de precisão, instrumentos óticos, equipamento fotográfico, câmaras, objetivas, projetores, caixas de proteção, sistemas eletrónicos da viatura, bandas magnéticas, cabeças magnéticas, tecnologia médica, tecnologia de medição, peças de precisão, microscópios, relógios e construção de modelos.

Instruções

Insira o tubo de pulverização na abertura da cabeça da válvula. Ao pulverizar, mantenha sempre a lata na vertical. Não a rode a 180° nem pulverize na horizontal acima da sua cabeça.


A pressão ideal da lata mantém-se ao acionar a cabeça de pulverização em intervalos curtos.

Conteúdo

200 ml

Cor

Incolor

Base química

Tetrafluoropropeno

Validade a partir da data de produção

36 meses

Densidade

1,18 g/ml

Condições de densidade

a 20°C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
With cotton velour finish inside.
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.