Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Metal líquido pistolável 2C, FLM 50

Metal líquido 2C, FLM 50
METAL LIQUIDO PISTOLAVEL 50ML

Art. 0893680
EAN 4056807964669

Entre na sua conta para ver preços
Metal líquido pistolável 2C, FLM 50

Art. 0893680
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
Sistema de reparação rápida para instaladores e oficinas do setor metalúrgico. Particularmente adequado para o enchimento de moldes e para vedação e cobertura de áreas com fugas.

Sistema de resina reativa de 2 componentes com fórmula especial


As características semelhantes às do metal tornam-no ideal para utilização no setor metalúrgico.



Endurecimento rápido


Ideal para pequenas reparações que exijam tempos de resposta rápidos.



Resistência final muito elevada


Processamento mais fácil, como torneamento, fresagem, perfuração, limagem ou abertura de roscas, após endurecimento.



Prático cartucho duplo


Garante uma ótima relação de mistura.

Aviso

Os metais devem estar limpos e desengordurados. O metal líquido endurecido pode ser facilmente maquinado através de torneamento, fresagem, perfuração, etc.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Massa de reparação para cobertura, ligação, enchimento e nivelamento em diversos materiais.


Sistema de reparação rápida para adaptadores e oficinas do setor metalúrgico. Produto particularmente adequado para o enchimento de moldes e para vedação e cobertura de fugas.

Instruções

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem massa lubrificante. O misturador estático é ligado ao cartucho adesivo aberto e o cartucho é inserido na respetiva pistola doseadora.



Elimine os primeiros 5 a 10 cm da mistura de cola.


Aplique a mistura de cola nas peças a colar o mais rapidamente possível.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Conteúdo

50 ml

Base química

Resina epóxida

Relação de mistura

1:1

Densidade

1,11 g/cm³

Cor

Cinzento

Tempo mín./máx. de cura

10-12 min

Resistência mín. à tração

12 N/mm²

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

14 N/mm²

Resistência mín./máx. à temperatura do material de endurecido

-45 a 120 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / seco, à temperatura ambiente

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho duplo de plástico Para cartuchos duplos de 38 ml e 50 ml

PISTOLA DUPLA P/ ADESIVOS 2K 38/50ML

Com relações de mistura de 1:1, 4:1 e 10:1
x 1 Un.
Tubo de mistura estático para colas 2C

PONTAS MISTURADORAS P/COLA ESK 50

Para cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50 e massa de enchimento de metal líquido FLM 50 2C em recipientes de 50 ml
x 3 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para metal

METAL CLEANER PRODUTO LIMPEZA 500ML

Produto de limpeza especial para limpeza antes de aplicação de cola anaeróbica, como bloqueio de parafusos e rolamentos ou vedante de superfícies e tubos
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 1L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas