Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Revestimento protetor de contacto

Spray para contactos SL
VERNIZ PROTECAO CONTACTOS SL 200ML

Art. 089370

EAN 4045727164686

Entre na sua conta para ver preços
Revestimento protetor de contacto

Art. 089370
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
Verniz de proteção em spray transparente

Evita e elimina curto-circuitos nas bobinas e nos transformadores



Evita curto-circuitos em áreas de alta e baixa tensão



Forma uma película protetora brilhante e flexível


  • Isola e veda

  • Protege contra água, ácidos diluídos, bases e corrosão


Adere a metais como cobre, latão, aço, cromados, alumínio

Aviso

O spray de contacto SL deve secar por completo antes de reiniciar o sistema elétrico. Não efetue qualquer trabalho com a corrente ativa. O produto é altamente inflamável. O recipiente está pressurizado. Proteja da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Após a utilização, inverta a lata e pulverize. Antes da aplicação, verifique o produto quanto à compatibilidade do material.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Teste o produto antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Veda todos os tipos de cabos elétricos. Isola, veda e protege a cablagem e os conetores da corrosão e da contaminação.

Instruções

Aplique a uma distância de, aproximadamente, 25 cm à temperatura ambiente, pulverizando a superfície correspondente, previamente limpa.

Conteúdo

200 ml

Densidade

0,839 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.