Produto de limpeza AC CLEAN
Produto de limpeza para ar condicionado AC CLEAN
AC CLEAN SPRAY DE LIMPEZA AC 750ML
Art. 0893764075
EAN 4046777728866
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Indicado para limpeza de circuitos de ar condicionado e HVAC.
Remoção de todos os tipos de sujidades
Microorganismos, bactérias, nicotina, graxa, mofo e poeiras.
Elevado poder de limpeza
Permite que não seja necessária a utilização de meios mecânicos para a limpeza dos circuitos.
Aviso
Aconselha-se a aplicação por pessoal especializado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Desinfeção e limpeza de equipamentos, condutas de ar condicionado, exaustores e filtros.
- Especialmente adequado para utilização na indústria alimentar.
- Aparelhos de refrigeração industrial e comercial, estufas de armazenamento de frutas e legumes, veículos de refrigeração.
Conteúdo | 750 ml |
Peso do conteúdo | 750 g |
Cor | Verde |
Densidade | 1 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Solúvel na água | Sim |