Produto higienizante AC PURE
Desinfetante para ar condicionado AC PURE
AC PURE SPRAY DESINFETANTE AC 750ML
Art.
0893764076
EAN 4046777728903
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto de higienização de circuitos de ar condicionado e HVAC.
Elevada eficiência
Torna o produto essencial para todos os sistemas de tratamento de ar, prevenção da proliferação de bactérias, fungos e microrganismos, como principais causas de doenças e infeções.
Aviso
Aconselha-se a aplicação por pessoal especializado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Inibição de odores em equipamentos, condutas de ar condicionado, exaustores e filtros.
- Especialmente adequado para utilização na indústria alimentar.
- Aparelhos de refrigeração industrial e comercial, estufas de armazenamento de frutas e legumes, veículos de refrigeração.
Conteúdo | 750 ml |
Peso do conteúdo | 750 g |
Cheiro/fragrância | Perfumado |
Cor | Amarelado âmbar |
Valor do pH | 5,5 |
Densidade | 0,95 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Solúvel na água | Sim |