Desinfetante de superfícies BIOSAN
Desinfetante de superfícies BIOSAN
BIOSAN 750ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Características
Indicado para limpeza e desinfeção de todo o tipo de superfícies. Produto de rápida evaporação devido ao elevado teor alcoólico.
Vantagens
- Desinfeta múltiplas superfícies
- Secagem rápida
- Não forma espuma
- pH neutro
- Redução do risco de propagação microbiana
- Elimina germes derivados de fermentações responsáveis por maus odores e maus cheiros
Normas aprovadas
- Eficácia Bactericida: NF EN 1276 e NF EN 13727
- Eficácia Fungicida: NF EN 1275 e NF EN 13624
- Eficácia Virucida: NF EN 14476
Fichas Técnicas(X)
Pode ser utilizado em vários setores de atividades. Indispensável em planos de higiene, e muito recomendado para o setor da saúde. Não altera os materiais intervencionados, como por exemplo: metais mais sensíveis, plásticos, entre outros. Como é de intervenção rápida, tem a grande vantagem de não condicionar o tráfico dos locais onde é usado.
Aplicar com o pulverizador nas superfícies e passar com um pano, esponja, escova ou esfregona. Produto de fácil enxaguamento, no entanto para situações onde se pretenda efetuar uma desinfecção, não enxaguar após aplicação.
Base química | Álcool |
Cor | Transparente |
Validade a partir da data de produção | 2 anos |
Condições de densidade | a 24°C |
Conteúdo | 750 ml |