Desodorizante Quick Fresh Turbo
Desodorizante Quick Fresh Turbo
QUICK FRESH TURBO 40ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aplicação única
- Unidade recarregável – uma lata para uma aplicação
- Todos os dispositivos elétricos devem estar desligados durante a aplicação.
- Evite fontes de ignição.
- Ventile bem a área durante vários minutos após a utilização.
- Não fume dentro da área logo após a aplicação.
- Utilize apenas uma lata por aplicação.
- É essencial realizar testes preliminares antes da utilização, especialmente no caso de superfícies de iluminação.
Fichas Técnicas(X)
Por exemplo, automóveis, veículos pesados, autocaravanas/caravanas, autocarros e comboios, áreas públicas como, por exemplo, ginásios e quartos de hotel, e instalações sanitárias etc.
Também é adequado para casa e locais de lazer
Em edifícios:
Esvazie o recipiente, pressionando totalmente a cabeça de pulverização uma vez no centro da divisão (demora aprox. 2 segundos).
Em interiores de viaturas:
Três volumes: Desligue o motor da viatura e pulverize um recipiente completo no interior da viatura através da porta aberta do condutor. Em seguida, feche a porta e deixe que o spray atue durante aprox. 5 - 10 minutos. Após este período de tempo, abra a porta do condutor e a porta do passageiro para permitir a boa ventilação da viatura.
Carrinhas/vans:
Pulverize o recipiente através da porta da bagageira aberta na direção da frente da viatura e depois feche a porta da bagageira. Siga os passos subsequentes, conforme descrito acima.
Não é permitida a presença de pessoas no interior da viatura durante a aplicação.
Conteúdo | 40 ml |
Recipiente | Lata de aerossol numa caixa de exibição |
Cheiro/fragrância | Frutado |
Cor | Transparente |
Base química | Composição do óleo de perfume, etanol, gás propano |
Densidade/condições | 0,625 g/ml / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |