Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Newtrol AC

Higienizante NEWTROL
NEWTROL AC 200ML

Art. 0893764670

EAN 4045989779130

Entre na sua conta para ver preços
Newtrol AC

Art. 0893764670
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
Produto especialmente desenvolvido para a desodorização e higienização do sistema de ar condicionado.

Remoção de odores


Ação rápida na limpeza e remoção de odores do sistema de ar condicionado e habitáculo do veículo.



Aerossol de grande difusão


Maior penetração e eficácia do produto em zonas inacessíveis.



Fornecido com uma válvula especial de 360º


Aplicação em qualquer posição.



Difusor de efeito duplo


Aplicação parcial ou total do produto.



Muito eficaz e de fácil utilização


Pode-se aplicar no interior do veículo em recirculação fechada ou no exterior (na entrada do filtro de ar do habitáculo).



Aplicação tipo neblina


Não deteora os componentes eléctricos. Diferente de outras aplicações liquidas.



Uma lata por aplicação


Descarga total do produto.



Utilização exterior na entrada do filtro de ar do habitáculo


Reparação profissional e económica.


Mais saudável para os ocupantes do veículo.

Aviso

Sempre que utilizar no exterior é recomendável mudar filtro de ar do habitáculo. Em casos de odor persistente repetir a operação. Ter em conta que o sistema tem uma deficiente evacuação da condensação de água, e que a àgua juntamente com o pó e bactérias é que provoca os maus odores nos sistemas de ar condicionado. Realizar o procedimento 1 a 2 vezes ao ano. Seguir as instruções de limpeza recomendadas pelo fabricante.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de cada nova aplicação.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Aplicação interior:


Não utilizar com pessoas ou animais dentro da viatura. Ligar o motor e colocar o ar condicionado em modo de recirculação. Colocar o produto na vertical na zona de aspiração do ar condicionado (zona dos pés do passageiro da frente) e pressionar a válvula até bloquear. Sair do veículo, fechar as portas e janelas e deixar a embalagem esvaziar na totalidade. A limpeza tem uma duração aproximada de 20 minutos (à temperatura de 20ºC). Após esse período abrir as portas e deixar a viatura arejar durante pelo menos 15 minutos, mantendo o ar condicionado ligado em modo de recirculação.



Aplicação exterior:


Desmontar o filtro de ar do habitáculo. Ligar o motor e colocar o ar condicionado na velocidade mínima em modo de circulação exterior. Aplicar o produto na entrada do filtro e deixar a embalagem esvaziar na totalidade. Após a limpeza, abrir as portas e deixar a viatura arejar durante pelo menos 15 minutos, mantendo o ar condicionado ligado em modo de circulação exterior.

Base química

Propano

Conteúdo

200 ml

Peso do conteúdo

120 g

Cheiro/fragrância

Perfumado

Cor

Incolor

Densidade

0,6 g/ml

Validade a partir da data de produção

24 meses