Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Desentupidor líquido Profissional

Desentupidor líquido profissional concentrado
DESENTUPIDOR LIQUIDO PROFISSIONAL 1L

Art. 0893790001
EAN 4056807338583
Entre na sua conta para ver preços
Desentupidor líquido Profissional

Art. 0893790001

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Desentupidor líquido profissional para o desentupimento pesado de canalizações.

Elevada concentração de ácido sulfúrico a 98%


Dissolve de forma eficaz os resíduos orgânicos que entopem as canalizações sem as danificar (exceto metais reativos, alumínio e pode escurecer o aço inoxidável).



Bons resultados


Atua em cerca de 15 a 30 minutos.



Tampa de segurança


Impede a abertura inadvertida da embalagem.

Aviso

Nunca deve misturar água ao Desentupidor líquido profissional, esta ação pode provocar uma reação violenta do produto. O produto não deve ser despejado diretamente no ralo, nem o derramar sobre água quente. Não deixar restos deste químico em cima da porcelana, pois pode causar danos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Atua dissolvendo e convertendo em líquido qualquer tipo de matéria orgânica, tal como: papel, restos de comida, tecidos, filtros de cigarro, compressas, celuloses, acumulações de gordura e cabelo humano. O produto deve ser aplicado de forma indireta para os ralos.

Instruções

Deitar o produto lentamente na canalização, deixando atuar durante 15 a 30 minutos antes de deitar água corrente na canalização. Se necessário repetir o processo 24 horas depois. Usar sempre luvas e óculos de proteção no manuseamento do produto.


O Desentupidor líquido profissional, Art.-Nr. 0893790001, deve ser utilizado numa ação corretiva, quando ocorre uma situação de entupimento grave. Para uma ação preventiva de ser utilizado regularmente o Desentupidor de canos líquido NAOH, Art.-Nr. 0893117116. Estes dois produtos não podem em circunstâncias algumas ser utilizados simultaneamente.

Base química

Ácido sulfúrico >98%

Conteúdo

1000 ml

Valor do pH

<1

Densidade

1,84 g/cm³

Validade a partir da data de produção

2 anos

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óculos panorâmicos Andromeda®

OCULOS PANORAMICOS ANDROMEDA

ANDROMEDA
Tecnologia de dois componentes para uma proteção fiável e máximo conforto
x 1 Un.
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior

LUVAS DE NITRILO P/ QUIMICOS TAM. 8

x 6 Un.
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior

LUVAS DE NITRILO P/ QUIMICOS TAM. 9

x 6 Un.
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior

LUVAS DE NITRILO P/ QUIMICOS TAM. 10

x 6 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica