Spray de cobre CU 800
Spray para cobre CU 800
PASTA CU800 SPRAY 300 ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistência muito elevada
- Intervalo de temperatura de aplicação de -40 °C a +1200 °C para lubrificação a seco
- Resistente a água, soluções alcalinas diluídas e ácidos diluídos
Excelente lubrificação de longa duração
Proporciona proteção duradoura contra queima e encravamento, gripagem, desgaste, corrosão e corrosão por fricção.
Sem silicone nem AOX
Não aplicar em discos de travões nem em calços dos travões.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
O lubrificante é resistente a temperaturas elevadas e é adequado para lubrificar as partes traseiras das pastilhas dos travões de disco (evita rangidos), as ligações roscadas (parafusos para o coletor de escape, roscas das velas de ignição, etc.), os rolamentos, os pontos de articulação, as juntas, as superfícies deslizantes, etc. Evita a colagem de juntas sólidas e também pode ser utilizado como proteção de contacto em bocais de pistolas de soldadura por arco com gás de blindagem, baterias e polos de baterias.
Agite bem a lata antes de utilizar. Limpe as peças a tratar com produto de limpeza de travões. As peças devem estar limpas, secas em relação ao pó e livres de gordura. Pulverize CU 800 de forma fina e uniforme a uma distância de 20-30 cm.
Conteúdo | 300 ml |
Base química | Massa lubrificante de base semissintética com metal macio |
Cor | Cobre |
Densidade | 1,1 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Condições de temperatura mín. | -40 °C |
Condições de temperatura máx. | 1200 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 250 °C |
Concentração de VOC (CH) | 463 g/l |
Sem silicone | Sim |
Sem AOX | Sim |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!