Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Protetor de travões HT

Spray de proteção para travões HT
PROTETOR DE TRAVOES / FREIOS HT 300ML

Art. 0893816

EAN 4046777716177

Entre na sua conta para ver preços
Protetor de travões HT

Art. 0893816
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
Massa de lubrificação, corte e anticorrosão extremamente resistente a altas temperaturas e altas pressões

Sem metal


  • Não danifica os sensores dos travões

  • Adequado para sistemas de travagem ABS e sistemas ASR e ESP


  • Resistente ao calor até 1400 °C

  • Nível de lubrificação elevado e permanente graças aos componentes cerâmicos

  • Resistente a ácidos diluídos, bases, água pulverizada e água salgada

  • Sem silicone nem AOX

  • Resistente a pressões elevadas
Aviso
  • Não aplique em discos de travões nem no revestimento de fricção dos calços de travões

  • Agite bem o aerossol

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Massa de lubrificação, corte e anticorrosão para peças do sistema de travões dos veículos, trabalhos de instalação em máquinas, etc.

  • Para evitar a formação de sulcos e desgaste em rolamentos, pontos de deslizamento, ligações roscadas e de encaixe.

Conteúdo

300 ml

Peso do conteúdo

295 g

Recipiente

Lata de aerossol

Cor

Cinza claro

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Óleo mineral

Validade a partir da data de produção

12 meses

Densidade

0,973 g/cm³

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Sem metal

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza de travões

SPRAY LIMPEZA DE TRAVOES

Para limpeza e desengorduramento durante a manutenção e reparação de veículos, travões de disco e tambor e caixas de proteção de motores e caixas de velocidades
x 30 Un.
Produto de limpeza de travões

BIDON LIMPEZA DE TRAVOES 20L

Para limpeza e desengorduramento durante a manutenção e reparação de veículos, travões de disco e tambor e caixas de proteção de motores e caixas de velocidades
x 1 Un.
Produto de limpeza de travões

BIDON LIMPEZA DE TRAVÕES 60L

Para limpeza e desengorduramento durante a manutenção e reparação de veículos, travões de disco e tambor e caixas de proteção de motores e caixas de velocidades
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.